WEARWELL 567.78X18X18CH-CS10 Fáradásgátló csempe faszén 18 x 18 PK10 | AH8TXN 38ZC25

WEARWELL 567.78X18X18CH-CS10 Fáradtsággátló csempe faszén 18 x 18 PK10

Raktáron
Tétel: AH8TXN Modell: 567.78X18X18CH-CS10Kereszthivatkozás: 38ZC25

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€967.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő Fáradásgátló Mat
AntimikrobiálisNem
HátlapVinyl
Fékfolyadék ellenállóIgen
színekFaszén
élek(2) egyenes, (2) reteszelő
Tűzálló / tűzgátlóTűzálló
Hossz1 '6 "
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjaNégyzet
Szőnyeg felületi mintaNégyzetrács
FelületVinyl
Vastagság7 / 8 "
Szélesség1 '6 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)50.8
Származási országUS

Termék részletek:

    • Matting sorozat kompatibilitás: 560 rámpa és sarok, 561 rámpa, 564 sarok

Termékváltozatok

TermékekModellSúlyHátlapszínekSzélességélekTételHosszSzőnyeg felületi mintaÁr
WEARWELL 552 csempe, tömör, 7/8 x 18 x 18 hüvelykes Pk10 | AF9EWW 29XP22 5526.1 font-Fekete18 "EgymáshozCsukott csempék18 "Szögletes rács, szilárd felület€837.76
WEARWELL 553 csempe nyitott 7/8 x 18 x 18 hüvelykes Pk10 | AF9EWX 29XP23 5535.1 font-Fekete18 "EgymáshozCsukott csempék18 "Négyzetrács, nyitott felület€812.61
WEARWELL 541.58X12X12BK Fáradásgátló csempe fekete 12 x 12 | AH8TXT 38ZC29 541.58X12X12BK-VinylFekete1 láb.(2) egyenes, (2) reteszelőReteszelő Fáradásgátló Mat1"Szilárd€18.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEARWELL 567.78X18X18CH-CS10 Fáradtsággátló csempe faszén 18 x 18 PK10
€967.15 /Mértékegység