Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS UL-1-IPS 1 csőkönyök, 1 hüvelykes bemenet, 4.2 bar nyomás | BR7WHL 0067630

WATTS UL-1-IPS 1 csatlakozó könyök, 1 hüvelykes bemenet, 4.2 bar nyomás

Raktáron
Tétel: BR7WHL Modell: UL-1-IPS 1Kereszthivatkozás: 0067630

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€113.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion könyök
Karosszéria befejezéseBronz
test anyagaBronz
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1"
Bemeneti menet típusaIPS
Bemeneti típusNői menetes
VezetAjándék
Max. Munkahelyi nyomás60 psi
Mfr. SorozatUL
Kimeneti csatlakozásUniós közös
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusUniós közös

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4308

Termék részletek:

Uniós könyök, 1 hüvelykes bemenet, 4.2 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti típustest anyagaBemeneti csatlakozásBemeneti méretBemeneti típusMax. Munkahelyi nyomásMfr. SorozatKimeneti méretÁr
WATTS 3517B-08 Uniós könyök, 3/8 hüvelykes bemenet, 17.2 bar nyomás | BQ7KNJ 0650046 3517B-08Quick ConnectPoliszulfon-3 / 8 "Quick Connect17.2 Bar3517B3 / 8 "€13.37
WATTS UL-1-IPS 3/4 Uniós könyök, 3/4 hüvelykes bemenet, 4.2 bar nyomás | BR7WHM 0067461 UL-1-IPS 3/4Uniós közösBronz-3 / 4 "Női menetes4.2 BarUL3 / 4 "€70.48
WATTS UL-1-IPS 1/2 Uniós könyök, 1/2 hüvelykes bemenet, 4.2 bar nyomás | BR7YLK 0067460 UL-1-IPS 1/2Uniós közösBronzNői menetes1 / 2 "Női menetes60 psiUL1 / 2 "€54.40
WATTS UL-2-CXTMU egyesített könyök, 1/2 hüvelykes bemenet, 4.2 bar nyomás | BR7YLP 0067462 UL-2-CXTMUUniós közösBronzFoglalat1 / 2 "Foglalat60 psiUL1 / 2 "€54.40
WATTS UL-2-CXTMV Uniós könyök, 3/4 hüvelykes bemenet, 4.2 bar nyomás | BR7YLQ 0067463 UL-2-CXTMVUniós közösBronzFoglalat3 / 4 "Foglalat60 psiUL3 / 4 "€70.48
WATTS UL-1-IPS 1 1/4 uniós könyök, 1-1/4 hüvelykes bemenet, 4.2 bar nyomás | BR7YLV 0067631 UL-1-IPS 1 1/4Uniós közösBronzNői menetes1 1 / 4 "Női menetes60 psiUL1-1 / 4 "€175.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS UL-1-IPS 1 csatlakozó könyök, 1 hüvelykes bemenet, 4.2 bar nyomás
€113.56 /Mértékegység