Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS UL-1-IPS 1/2 Uniós könyök, 1/2 hüvelykes bemenet, 4.2 bar nyomás | BR7YLK 0067460

WATTS UL-1-IPS 1/2 csatlakozási könyök, 1/2 hüvelykes bemenet, 4.2 bar nyomás

Raktáron
Tétel: BR7YLK Modell: UL-1-IPS 1/2Kereszthivatkozás: 0067460
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
€54.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion könyök
Karosszéria befejezéseBronz
test anyagaBronz
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti menet típusaIPS
Bemeneti típusNői menetes
VezetAjándék
Max. Munkahelyi nyomás60 psi
Mfr. SorozatUL
Kimeneti csatlakozásUniós közös
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusUniós közös

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225

Termék részletek:

Uniós könyök, 1/2 hüvelykes bemenet, 4.2 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti típustest anyagaBemeneti csatlakozásBemeneti méretBemeneti típusMax. Munkahelyi nyomásMfr. SorozatKimeneti méretÁr
WATTS 3517B-08 Uniós könyök, 3/8 hüvelykes bemenet, 17.2 bar nyomás | BQ7KNJ 0650046 3517B-08Quick ConnectPoliszulfon-3 / 8 "Quick Connect17.2 Bar3517B3 / 8 "€13.37
WATTS UL-1-IPS 1 csőkönyök, 1 hüvelykes bemenet, 4.2 bar nyomás | BR7WHL 0067630 UL-1-IPS 1Uniós közösBronzNői menetes1"Női menetes60 psiUL1"€113.56
WATTS UL-1-IPS 3/4 Uniós könyök, 3/4 hüvelykes bemenet, 4.2 bar nyomás | BR7WHM 0067461 UL-1-IPS 3/4Uniós közösBronz-3 / 4 "Női menetes4.2 BarUL3 / 4 "€70.48
WATTS UL-2-CXTMU egyesített könyök, 1/2 hüvelykes bemenet, 4.2 bar nyomás | BR7YLP 0067462 UL-2-CXTMUUniós közösBronzFoglalat1 / 2 "Foglalat60 psiUL1 / 2 "€54.40
WATTS UL-2-CXTMV Uniós könyök, 3/4 hüvelykes bemenet, 4.2 bar nyomás | BR7YLQ 0067463 UL-2-CXTMVUniós közösBronzFoglalat3 / 4 "Foglalat60 psiUL3 / 4 "€70.48
WATTS UL-1-IPS 1 1/4 uniós könyök, 1-1/4 hüvelykes bemenet, 4.2 bar nyomás | BR7YLV 0067631 UL-1-IPS 1 1/4Uniós közösBronzNői menetes1 1 / 4 "Női menetes60 psiUL1-1 / 4 "€175.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS UL-1-IPS 1/2 csatlakozási könyök, 1/2 hüvelykes bemenet, 4.2 bar nyomás
€54.40 /Mértékegység