Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS SVA szögletes gőzlégtelenítő, 1/8 hüvelykes bemenet, 10 psi nyomás | BR6ZUF 0841005

WATTS SVA szögletes gőzlégtelenítő, 1/8 hüvelykes bemenet, 10 psi nyomás

Raktáron
Tétel: BR6ZUF Modell: SVAKereszthivatkozás: 0841005

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€49.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőzlevegő
test anyagaSárgaréz
Bemeneti csatlakozásFérfi menetes
Bemeneti méret1 / 8 "
Bemeneti típusFérfi menetes
Max. Nyomás10 psi
Max. Gőznyomás1 Psi
Max. Munkahelyi nyomás1 psi
Mfr. SorozatSVA
típusNagyker és kiskereskedelem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0739

Termék részletek:

Szögletes gőzszellőző, 1/8 hüvelykes bemenet, 10 psi nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellMax. GőznyomásMfr. SorozatÁr
WATTS SV 1/8 szögű gőzlégtelenítő, 1/8 hüvelykes bemenet, 10 psi nyomás | BQ7KPX 0841000 SV 1 / 86 PsiSV€39.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS SVA szögletes gőzlégtelenítő, 1/8 hüvelykes bemenet, 10 psi nyomás
€49.11 /Mértékegység