WATTS SS009M3-QT-S 1/2 negyed fordulatú elzárószelep, soros, 1/2 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | CB3ENW 0062988

WATTS SS009M3-QT-S 1/2 Quarter Turn Shutoff Valve, Inline, 1/2 Inch Size, Stainless Steel

Item: CB3ENW Típus: SS009M3-QT-S 1/2Kereszthivatkozás: 0062988
€4,503.06 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
Visszafolyásgátló típusCsökkentett nyomású zóna szerelvény
Karosszéria befejezéseRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatSorban
TestnevelésSorban
Lemezanyagszilikon
FelszerelésNem
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
Max. Hőmérséklet180 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. SorozatSS009
Min. Hőmérséklet33 fok. F
MűveletFolyamatos
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Ülés anyagaRozsdamentes acél
SzűrőIgen
Menet típusaNPT
típuskészlet
Szelep típusaNegyed fordulatos gömbcsap

Termék részletek:

Negyedfordulatú elzárószelep, soros, 1/2 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti méretÜlés anyagatípusÁr
WATTS 1/2 SS009M3QT csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AB2BHF 1KYE6 1/2 SS009M3QT-180 fok F-----€4,056.65
WATTS SS009M3-QT 3/4 csökkentett nyomású zóna szerelvény, soros, 3/4 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | CA4CHZ 0062968 SS009M3-QT 3/43 / 4 "180 F fok12.1 Bar33 F fok3 / 4 "Műanyag műanyagSzelep a tartozékhoz€3,637.20
ajánlatkérés
WATTS SS009-QT 1 negyed fordulatú elzárószelep, soros, 1 hüvelykes, rozsdamentes acél | CB3ENN 0062962 SS009-QT 11"180 fok. F175 PSI33 fok. F1"Rozsdamentes acélkészlet€3,845.81
ajánlatkérés
WATTS SS009M3-QT 1/2 negyedfordulatú elzárószelep, soros, 1/2 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | CB3ENT 0062967 SS009M3-QT 1/21 / 2 "180 fok. F175 PSI33 fok. F1 / 2 "Műanyag műanyagkészlet€3,397.49
ajánlatkérés
WATTS SS009-QT-S 1 negyed fordulatú elzárószelep, soros, 1 hüvelykes, rozsdamentes acél | CB3ENU 0062977 SS009-QT-S 11"180 fok. F175 PSI33 fok. F1"Rozsdamentes acélkészlet€5,136.16
ajánlatkérés
WATTS SS009M3-QT-S 3/4 csökkentett nyomású zóna szerelvény, soros, 3/4 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | CB3ENX 0062989 SS009M3-QT-S 3/43 / 4 "180 F fok12.1 Bar33 F fok3 / 4 "Rozsdamentes acélSzelep a tartozékhoz€4,064.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS SS009M3-QT-S 1/2 Quarter Turn Shutoff Valve, Inline, 1/2 Inch Size, Stainless Steel
€4,503.06 /Mértékegység