Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1/2 SS009M3QT csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AB2BHF 1KYE6

WATTS 1/2 SS009M3QT csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló

Raktáron
Tétel: AB2BHF Modell: 1/2 SS009M3QTKereszthivatkozás: 1KYE6

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€4,056.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
test anyagaRozsdamentes acél
csatlakozásNPT
Hossz10 "
Max. Nyomás175 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Méret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság33 fok és 180 fok F között
Szélesség4.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2275
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8481803040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti méretÜlés anyagatípusÁr
WATTS SS009M3-QT 3/4 csökkentett nyomású zóna szerelvény, soros, 3/4 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | CA4CHZ 0062968 SS009M3-QT 3/43 / 4 "180 F fok12.1 Bar33 F fok3 / 4 "Műanyag műanyagSzelep a tartozékhoz€3,637.20
ajánlatkérés
WATTS SS009-QT 1 negyed fordulatú elzárószelep, soros, 1 hüvelykes, rozsdamentes acél | CB3ENN 0062962 SS009-QT 11"180 fok. F175 PSI33 fok. F1"Rozsdamentes acélkészlet€3,845.81
ajánlatkérés
WATTS SS009M3-QT 1/2 negyedfordulatú elzárószelep, soros, 1/2 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | CB3ENT 0062967 SS009M3-QT 1/21 / 2 "180 fok. F175 PSI33 fok. F1 / 2 "Műanyag műanyagkészlet€3,397.49
ajánlatkérés
WATTS SS009-QT-S 1 negyed fordulatú elzárószelep, soros, 1 hüvelykes, rozsdamentes acél | CB3ENU 0062977 SS009-QT-S 11"180 fok. F175 PSI33 fok. F1"Rozsdamentes acélkészlet€5,136.16
ajánlatkérés
WATTS SS009M3-QT-S 1/2 negyed fordulatú elzárószelep, soros, 1/2 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | CB3ENW 0062988 SS009M3-QT-S 1/21 / 2 "180 fok. F175 PSI33 fok. F1 / 2 "Rozsdamentes acélkészlet€3,721.54
ajánlatkérés
WATTS SS009M3-QT-S 3/4 csökkentett nyomású zóna szerelvény, soros, 3/4 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | CB3ENX 0062989 SS009M3-QT-S 3/43 / 4 "180 F fok12.1 Bar33 F fok3 / 4 "Rozsdamentes acélSzelep a tartozékhoz€4,064.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1/2 SS009M3QT csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló
€4,056.65 /Mértékegység