WATTS SS007M3-QT-S 3/4 dupla visszacsapó szelep szerelvény, negyedfordulatú golyós szelep, 3/4 hüvelykes méret | CA7CRT 0062708

WATTS SS007M3-QT-S 3/4 dupla visszacsapó szelep szerelvény, negyedfordulatú golyósszelep, 3/4 hüvelykes

Tétel: CA7CRT Típus: SS007M3-QT-S 3/4Kereszthivatkozás: 0062708
€2,433.26 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Karosszéria befejezéseRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
Lemezanyagszilikon
FelszerelésNem
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
Max. Hőmérséklet180 F fok
Max. Munkahelyi nyomás12.1 Bar
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. SorozatSS007
Min. Hőmérséklet33 F fok
MűveletFolyamatos
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Ülés anyagaPTFE
SzűrőIgen
típuskészlet
Szelep típusaNegyed fordulatos gömbcsap

Termék részletek:

Dupla visszacsapó szelep szerelvény, negyedfordulatú golyósszelep, 3/4 hüvelykes méret

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS SS007M1-QT 1 dupla visszacsapó szelep szerelvény, negyedfordulatú golyós szelep, 1 hüvelykes méret | CA7CRL 0062692 SS007M1-QT 11"180 fok. F175 PSI33 fok. F1"€2,343.89
ajánlatkérés
WATTS SS007M3-QT 1/2 dupla visszacsapó szelep szerelvény, negyedfordulatú golyósszelep, 1/2 hüvelykes méret | CA7CRM 0062695 SS007M3-QT 1/21 / 2 "180 fok. F175 PSI33 fok. F1 / 2 "€1,676.54
ajánlatkérés
WATTS SS007M3-QT 3/4 dupla visszacsapó szelep szerelvény, negyedfordulatú golyós szelep, 3/4 hüvelykes méret | CA7CRN 0062696 SS007M3-QT 3/43 / 4 "180 F fok12.1 Bar33 F fok3 / 4 "€1,753.48
ajánlatkérés
WATTS SS007M3-QT-S 1/2 dupla visszacsapó szelep szerelvény, negyedfordulatú golyós szelep, 1/2 hüvelykes méret | CA7CRP 0062707 SS007M3-QT-S 1/21 / 2 "180 fok. F175 PSI33 fok. F1 / 2 "€1,882.23
ajánlatkérés
WATTS SS007M1-QT-S 1 dupla visszacsapó szelep szerelvény, negyedfordulatú golyós szelep, 1 hüvelykes méret | CA7CRQ 0062709 SS007M1-QT-S 11"180 fok. F175 PSI33 fok. F1"€2,673.87
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS SS007M3-QT-S 3/4 dupla visszacsapó szelep szerelvény, negyedfordulatú golyósszelep, 3/4 hüvelykes
€2,433.26 /Mértékegység