FUJI ELECTRIC 3 bemeneti fázis AC, 208VAC bemeneti feszültség változó frekvenciás meghajtók


Szűrő
Vezérlés típusa: Kezelő / távirányító , Mélység: 16.09 " , Digitális kiolvasás: Igen , Kijelző típusa: LED , Burkolat: NEMA 1 , Magasság: 53 " , Bemeneti frekvencia: 60 Hz , Bemeneti feszültség: 208 VAC , Billentyűzet lezárása: Igen , Kimeneti feszültség: 208 VAC , Védelem: Túlfeszültség, túlfeszültség, feszültség alatt, a motor termikus túlterhelése, a meghajtó hő túlterhelése, fázisról fázisra vagy fázisról földre rövidzárlat, fázishiba , Indító nyomaték: 200% , Szélesség: 12.46 "
StílusModellMax. HPMax. Kimeneti erősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
PNL003F1/1-20U-21BDXX
310.6€4,400.69
A
PNL005F1/1-20U-21BDXX
516.7€4,467.28
A
PNL007F1/1-20U-21BDXX
7.525€4,745.71

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?