Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS SFBV-1 3/4 golyós szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 1000 Psi | BZ3KFL 0548013

WATTS SFBV-1 3/4 golyós szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 1000 Psi

Raktáron
Cikkszám: BZ3KFL Modell: SFBV-1 3/4Kereszthivatkozás: 0548013

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€367.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottNem
Golyó anyag316 Stainless Steel
Karosszéria befejezéseRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
Vezérlő típusaKar fogantyú
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
VezetAjándék
Max. Hőmérséklet400 F fok
Mfr. SorozatS-FBV-1
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Port típusaTele
Ülés anyagaMegerősített PTFE
Tengely anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaAlulrakott kifújási bizonyíték
Nyomaték65
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaPTFE
WOG (PSI)1000 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5291

Termék részletek:

Golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 1000 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretÜlés anyagaTengely anyagaNyomatékÁr
WATTS SFBV-1 1/2 golyós szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 1000 Psi | BZ3KFH 0548012 SFBV-1 1/21 / 2 "1 / 2 "Megerősített PTFE316 Stainless Steel43€280.07
WATTS SFBV-1 1/4 golyós szelep, 1/4 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 1000 Psi | BZ3KFJ 0548010 SFBV-1 1/41 / 4 "1 / 4 "PTFERozsdamentes acél36€236.92
WATTS SFBV-1 3/8 golyósszelep, 3/8 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 1000 Psi | BZ3KFK 0548011 SFBV-1 3/83 / 8 "3 / 8 "PTFERozsdamentes acél36€252.27
WATTS SFBV-1 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 1000 Psi | BZ3KFM 0548014 SFBV-1 11"1"Megerősített PTFE316 Stainless Steel102€514.12
WATTS SFBV-1 1 1/4 golyósszelep, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 1000 Psi | BZ3KFN 0548015 SFBV-1 1 1/41-1 / 4 "1-1 / 4 "Megerősített PTFE316 Stainless Steel160€705.01
WATTS SFBV-1 1 1/2 golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 1000 Psi | BZ3KFP 0548016 SFBV-1 1 1/21-1 / 2 "1-1 / 2 "PTFE316 Stainless Steel188€970.69
WATTS SFBV-1 2 golyós szelep, 2 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 1000 Psi | BZ3KFQ 0548017 SFBV-1 22"2"PTFERozsdamentes acél340€1,354.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS SFBV-1 3/4 golyós szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 1000 Psi
€367.38 /Mértékegység