WATTS RD-104 tetőlefolyó, kimeneti méret 4 hüvelyk | AB4CLC 1WXC4

WATTS RD-104 tetőlefolyó, kimeneti mérete 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB4CLC Modell: RD-104Kereszthivatkozás: 1WXC4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€404.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTetőcsatorna
test anyagaÖntöttvas
Szín / BefejezésEpoxi bevonatú
csatlakozásNincs Hub
Kupolapolietilén
Magasság12.5 "
AnyagÖntöttvas
Kimeneti méret4"
Kimeneti típusNincs Hub
Cső átmérő4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.44
Hajó magassága (cm)28.19
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)43.43
HS-kód7325991000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti méretCső átmérőÁr
WATTS RD-103 tetőlefolyó, kimeneti méret 3 hüvelyk | AB4CLB 1WXC3 RD-1033"3"€412.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS RD-104 tetőlefolyó, kimeneti mérete 4 hüvelyk
€404.06 /Mértékegység