Görgős fék: Nem , görgő terhelési tartománya: 0-299 font , Görgő termékcsoport: Forgatható görgő , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő típusa: Forgó , Görgő anyaga: Gumi , Görgő kerék alakja: Standard
, Alapanyag: Acél , Extended lead: Nem , Keret anyaga: Acél , belső csavarfuratok távolsága: 13/16 x 1-9/16" , Terhelhetőség: 75 font , Zár típusa: Nincs zár , Rögzítőcsavar átm.: 3 / 16 " , Nem jelölés: Nem , Külső csavarfuratok távolsága: 13/16 x 1-9/16" , Tányér mérete: 1-3 / 16 x 2 " , Lemezvastagság: 0.07 " , Lemez típusa: D , Versenypálya: Egyetlen labda , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 160 fokig F , Kerékcsapágyak: Labda , Kerékszín: Fekete , Kerék anyaga: Gumi