Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS N241X 75-210 1 1/4 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1 1/4 hüvelykes méretű, 75 Psi tehermentesítő nyomás | BQ3UTD 0318811

WATTS N241X 75-210 1 1/4 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1 1/4 hüvelykes méret, 75 psi tehermentesítő nyomás

Raktáron
Tétel: BQ3UTD Modell: N241X 75-210 1 1/4Kereszthivatkozás: 0318811
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
€2,098.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep
test anyagaBronz
Bemeneti méret1-1 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
VezetAjándék
Max. Hőmérséklet210 F fok
Mfr. SorozatNetwork TwentyOne
Kimeneti méret1-1 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
nyomás tartomány75-150 psi
Relief nyomás75 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35

Termék részletek:

Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1 1/4 hüvelyk méretű, 75 Psi tehermentesítő nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretMax. HőmérsékletKimeneti méretRelief nyomásÁr
WATTS N240X 150-210 1 biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 1 hüvelykes méret, 4059000 Btu | BP4WXZ 162A27 N240X 150-210 11"210 fok. F1"150 Psi€731.75
WATTS N240X-075/210 1 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 psi tehermentesítő nyomás | BQ3UTC 0315105 N240X-075/210 11"210 F fok1"75 Psi€1,559.76
WATTS N241X8 100-210 1 1/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1 1/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BQ3UTE 0318860 N241X8 100-210 1 1/41-1 / 4 "210 F fok1-1 / 4 "150 Psi€1,817.99
WATTS N240X9 75-210 1 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 psi tehermentesítő nyomás | BQ4FBR 0315151 N240X9 75-210 11"210 F fok1"75 Psi€1,754.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS N241X 75-210 1 1/4 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1 1/4 hüvelykes méret, 75 psi tehermentesítő nyomás
€2,098.82 /Mértékegység