WATTS M300N-BFG-CFM 4 Double Check Detector Backflow Assembly, 4 Inch Size, Butterfly Valve | CC8HHR 0191070

WATTS M300N-BFG-CFM 4 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 4 hüvelykes méret, pillangószelep

Item: CC8HHR Modell: M300N-BFG-CFM 4Kereszthivatkozás: 0191070
€10,277.35 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Visszafolyásgátló típusDupla ellenőrzésű érzékelő egység
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatN minta
Bypass mérete3 / 4 "
Lemezanyagszilikon
Bemeneti csatlakozásHornyolt ízület
Bemeneti méret4"
Max. Hőmérséklet110 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusacfm
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásHornyolt ízület

Termék részletek:

Dupla ellenőrző érzékelő visszaáramlási egység, 4 hüvelykes méretű, pillangószelep

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti csatlakozásBemeneti méretKimeneti csatlakozásÁr
WATTS M300N-DOSY-G 2 1/2 dupla ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, 2 1/2 hüvelykes méret, SS | CB9UTC 0206368 M300N-DOSY-G 2 1/2Karimás ízület2 1 / 2 "Karimás ízület€7,062.76
ajánlatkérés
WATTS M300N-DOSY-G 3 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 3 hüvelykes méret, SS | CB9UTE 0206369 M300N-DOSY-G 3Karimás ízület3"Karimás ízület€7,793.75
ajánlatkérés
WATTS M300N-DOSY-G 4 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 4 hüvelykes méret, SS | CB9UTG 0206370 M300N-DOSY-G 4Karimás ízület4"Karimás ízület€9,094.43
ajánlatkérés
WATTS M300N-DOSY-LM 2 1/2 dupla ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, 2 1/2 hüvelykes méret, SS | CB9UTQ 0206380 M300N-DOSY-LM 2 1/2Karimás ízület2 1 / 2 "Karimás ízület€6,914.80
ajánlatkérés
WATTS M300N-DOSY-LM 3 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 3 hüvelykes méret, SS | CB9UTV 0206381 M300N-DOSY-LM 3Karimás ízület3"Karimás ízület€7,642.82
ajánlatkérés
WATTS M300N-OSY-CFM 6 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 6 hüvelykes méret, SS | CC8HGJ 0191047 M300N-OSY-CFM 6Karimás ízület6"Karimás ízület€10,421.78
ajánlatkérés
WATTS M300N-OSY-CFM 4 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 4 hüvelykes méret, SS | CC8HGM 0191046 M300N-OSY-CFM 4Karimás ízület4"Karimás ízület€8,049.74
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS M300N-BFG-CFM 4 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 4 hüvelykes méret, pillangószelep
€10,277.35 /Mértékegység