Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LL40XLM15-150210 1 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1 hüvelykes bemeneti nyílás, 150 psi tehermentesítő nyomás | BP3WQC 0163805

WATTS LL40XLM15-150210 1 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1 hüvelykes bemeneti nyílás, 150 psi tehermentesítő nyomás

Raktáron
Tétel: BP3WQC Típus: LL40XLM15-150210 1Kereszthivatkozás: 0163805
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
€1,281.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep
test anyagaBronz
Kisülési kapacitás2134000 XNUMX btuh
Bemeneti csatlakozásFérfi menetes
Bemeneti méret1"
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusFérfi menetes
VezetAjándék
Max. Hőmérséklet210 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás113 psi
Mfr. SorozatGY40XL
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusNői menetes
nyomás tartomány75-150 psi
Relief nyomás150 Psi
Enyhülési hőmérséklet210 fok. F
A szár hossza1 25 / 32 "
Termosztát anyagaRéz
Termosztát szonda hossza3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.335

Termék részletek:

Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1 hüvelykes bemenet, 150 Psi tehermentesítő nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellKisülési kapacitásBemeneti méretMax. HőmérsékletMfr. SorozatKimeneti méretRelief nyomásÁr
WATTS LL40XLM15-125210 1 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1 hüvelykes bemeneti nyílás, 125 psi tehermentesítő nyomás | BP3WPV 0163804 LL40XLM15-125210 11808000 XNUMX btuh1"210 fok. FGY40XL1"125 psi€1,371.70
WATTS LL40XLM15-150210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP3WQD 0163801 LL40XLM15-150210 3/4-3 / 4 "210 F fokGY40XL3 / 4 "150 Psi€704.97
WATTS LLL40XLM15-150210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP3WQE 0163803 LLL40XLM15-150210 3/4-3 / 4 "210 F fok40L3 / 4 "150 Psi€737.33
WATTS LL40XL-75210 3/4 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemeneti nyílás, 75 Psi tehermentesítő nyomás | BP3WQN 0163806 LL40XL-75210 3/4-3 / 4 "210 F fokGY40XL3 / 4 "75 Psi€775.59
WATTS LLL40XLM15-125210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 125 Psi tehermentesítő nyomás | BR8JMH 0163802 LLL40XLM15-125210 3/4-3 / 4 "210 F fok40L3 / 4 "125 psi€927.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LL40XLM15-150210 1 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1 hüvelykes bemeneti nyílás, 150 psi tehermentesítő nyomás
€1,281.50 /Mértékegység