WATTS LFU5B-Z3 víznyomás-csökkentő szelep 2 hüvelyk 50 psi | AH8QUZ 38YJ10

WATTS LFU5B-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 2 hüvelyk 50 psi

Raktáron
Tétel: AH8QUZ Modell: LFU5B-Z3Kereszthivatkozás: 38YJ10

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,873.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
Kapcsolat típusaFNPT
Magasság12.25 "
Hossz10.875 "
AnyagÓlommentes réz szilícium ötvözet
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet160 fok F
Csőméret2"
Előre beállított nyomásbeállítások50 psi
Nyomásbeállítási tartomány25-75 psi
SzűrőIgen
Szelep típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.0102
Hajó magassága (cm)27.18
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)20.83
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMagasságHosszCsőméretÁr
WATTS LFN45BM1-DU víznyomásszelep 1 hüvelyk 4-7/8 hüvelyk hosszúság | AH6VXK 36JA77 LFN45BM1-DUUnió x ízület6.25 "4.875 "1"€369.81
WATTS LFN45BM1-DU-CPVC víznyomásszelep 1 hüvelyk 5-3/16 hüvelyk | AH6VXN 36JA80 LFN45BM1-DU-CPVCUnió x ízület6.25 "5.187 "1"€181.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFU5B-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 2 hüvelyk 50 psi
€3,873.28 /Mértékegység