Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFN45BM1-DU víznyomásszelep 1 hüvelyk 4-7/8 hüvelyk hosszúság | AH6VXK 36JA77

WATTS LFN45BM1-DU víznyomás szelep 1 hüvelyk 4-7/8 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AH6VXK Modell: LFN45BM1-DUKereszthivatkozás: 36JA77
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
€369.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
TeljesítésANSI / NSF 61 G. melléklet, IAPMO, Los Angeles városa
Kapcsolat típusaUnió x ízület
Magasság6.25 "
Hossz4.875 "
AnyagÓlommentes réz szilícium ötvözet
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet160 fok F
Csőméret1"
Előre beállított nyomásbeállítások50 psi
Nyomásbeállítási tartomány25-75 psi
SzűrőIgen
Szelep típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1794
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)14.99
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMagasságHosszCsőméretÁr
WATTS LFN45BM1-DU-CPVC víznyomásszelep 1 hüvelyk 5-3/16 hüvelyk | AH6VXN 36JA80 LFN45BM1-DU-CPVCUnió x ízület6.25 "5.187 "1"€181.27
WATTS LFU5B-Z3 víznyomás-csökkentő szelep 2 hüvelyk 50 psi | AH8QUZ 38YJ10 LFU5B-Z3FNPT12.25 "10.875 "2"€3,873.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFN45BM1-DU víznyomás szelep 1 hüvelyk 4-7/8 hüvelyk hosszú
€369.81 /Mértékegység