Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFSWT 3/4 elzáró- és hulladékszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 150 Psi max. Nyomás | CC7EUC 0123613

WATTS LFSWT 3/4 elzáró és hulladékszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 150 Psi max. Nyomás

Raktáron
Tétel: CC7EUC Modell: LFSWT 3/4Kereszthivatkozás: 0123613
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
€48.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStop és hulladék szelep
test anyagaSárgaréz
Vezérlő típusakézikerék
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet180 F fok
Mfr. SorozatLFSWT
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Tengely anyagaSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2835

Termék részletek:

Elzáró- és hulladékszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 150 Psi max. Nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti típusBemeneti csatlakozásBemeneti méretBemeneti típusMax. HőmérsékletMfr. SorozatKimeneti csatlakozásKimeneti méretÁr
WATTS SWC 1/2 elzáró és hulladékszelep, 1/2 hüvelykes méretű | CA7KUX 0812012 SWC 1/2-Kompressziós kötés1 / 2 "-180 fok. F-Kompressziós kötés-€30.14
ajánlatkérés
WATTS LFSWT 1/2 elzáró- és hulladékszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 150 Psi max. Nyomás | CC7EUH 0123612 LFSWT 1/2Női menetesNői menetes1 / 2 "Női menetes180 fok. FLFSWTNői menetes1 / 2 "€44.19
WATTS LFSWS 3/4 elzáró és hulladékszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 150 Psi max. Nyomás | CC7EUK 0123617 LFSWS 3/4Foglalat-3 / 4 "Foglalat180 F fokLFSWS-3 / 4 "€43.17
WATTS LFSWS 1/2 elzáró- és hulladékszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 150 Psi max. Nyomás | CC7EUM 0123616 LFSWS 1/2FoglalatFoglalat1 / 2 "Foglalat180 fok. FLFSWSFoglalat1 / 2 "€37.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFSWT 3/4 elzáró és hulladékszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 150 Psi max. Nyomás
€48.28 /Mértékegység