Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFSWT 1/2 elzáró- és hulladékszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 150 Psi max. Nyomás | CC7EUH 0123612

WATTS LFSWT 1/2 elzáró és hulladékszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 150 Psi max. Nyomás

Raktáron
Cikkszám: CC7EUH Modell: LFSWT 1/2Kereszthivatkozás: 0123612
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
€44.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStop és hulladék szelep
test anyagaSárgaréz
Vezérlő típusakézikerék
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti menet típusaftp kiterjesztés
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet180 fok. F
Mfr. SorozatLFSWT
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Tengely anyagaSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009

Termék részletek:

Elzáró- és hulladékszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 150 Psi max. Nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti típusBemeneti csatlakozásBemeneti méretBemeneti típusMax. HőmérsékletMfr. SorozatKimeneti csatlakozásKimeneti méretÁr
WATTS SWC 1/2 elzáró és hulladékszelep, 1/2 hüvelykes méretű | CA7KUX 0812012 SWC 1/2-Kompressziós kötés1 / 2 "-180 fok. F-Kompressziós kötés-€30.14
ajánlatkérés
WATTS LFSWT 3/4 elzáró- és hulladékszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 150 Psi max. Nyomás | CC7EUC 0123613 LFSWT 3/4Női menetes-3 / 4 "Női menetes180 F fokLFSWT-3 / 4 "€48.28
WATTS LFSWS 3/4 elzáró és hulladékszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 150 Psi max. Nyomás | CC7EUK 0123617 LFSWS 3/4Foglalat-3 / 4 "Foglalat180 F fokLFSWS-3 / 4 "€43.17
WATTS LFSWS 1/2 elzáró- és hulladékszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 150 Psi max. Nyomás | CC7EUM 0123616 LFSWS 1/2FoglalatFoglalat1 / 2 "Foglalat180 fok. FLFSWSFoglalat1 / 2 "€37.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFSWT 1/2 elzáró és hulladékszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 150 Psi max. Nyomás
€44.19 /Mértékegység