DYNALON 605074 Dugattyús adagolópalack - 12 db-os csomag | AD2RXQ 3TTT4

DYNALON 605074 Dugattyús adagolópalack – 12 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2RXQ Típus: 605074Kereszthivatkozás: 3TTT4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€446.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdagoló palack
AlapanyagMűanyag
test anyagaNagy sűrűségű polietilén
Kapacitás128 oz.
Záró színfehér
Záróanyagpolipropilén
Átmérő115mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság300mm
Szájkeskeny
Csavaros záródás mérete38mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9025
Hajó magassága (cm)32.26
Hajó hossza (cm)61.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: A dugattyú 1 uncia folyadékot adagol ütésenként, tisztításhoz szétszedhető

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapacitásZáróanyagÁtmérőMagasságPkg. Menny.Ár
DYNALON 605065-0080 adagolópalack, 250 ml-es űrtartalom, 60 mm átmérőjű, Ldpe, 12 db-os kiszerelés | CH6KLF 61KW32 605065-0080LDPE8 oz.LDPE60mm5.66 "12€139.05
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNALON 605074 Dugattyús adagolópalack – 12 db-os csomag
€446.65 /csomag