WATTS LFN45BM1 (W/PRESS) 3/4 Water Pressure Reducing Valve, 25 To 75 Psi, 3/4 Inch Size, Copper Silicon Alloy | CA4EFK 0125578

WATTS LFN45BM1 (W/PRESS) 3/4 víznyomás-csökkentő szelep, 25–75 Psi, 3/4 hüvelykes méret, réz-szilícium ötvözet

Tétel: CA4EFK Modell: LFN45BM1 (W/PRESS) 3/4Kereszthivatkozás: 0125578
€180.85 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
Állítható PSI tartomány25-75 Psi
test anyagaÓlommentes öntött réz szilícium ötvözet
Lemezanyagelasztomer
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusnyomja meg
Max. Munkahelyi nyomás27.6 Bar
Mfr. SorozatLFN45B
Min. Hőmérséklet33 F fok
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusnyomja meg
Nyomásbeállítási tartomány3.4 Bar
SzűrőIgen
Szelep tervezésStandard

Termék részletek:

Víznyomás-csökkentő szelep, 25–75 Psi, 3/4 hüvelykes, réz-szilícium ötvözet

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. Sorozattest anyagaLemezanyagMin. HőmérsékletKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusVágóanyagÁr
WATTS 1" LFN45BDU-EZ-M1 víznyomáscsökkentő szelep, 1 hüvelykes cső | AG2PNQ 31XH95 1 "LFN45BDU-EZ-M1--------€391.83
WATTS LFN45BM1-U 1/2 víznyomás-csökkentő szelep, 25–75 Psi, 1/2 hüvelykes méret | BP2VUL 0009471 LFN45BM1-U 1/2LFN45BÓlommentes réz szilícium ötvözetEPDM33 fok. FNői menetes1 / 2 "Női menetesMérnöki kompozit€259.82
WATTS LFN45BM1-US 3/4 víznyomáscsökkentő szelep, 25–75 Psi, 3/4 hüvelykes méret, réz szilícium | BP2VUU 0009480 LFN45BM1-US 3/4LFN45BÓlommentes réz szilícium ötvözetelasztomer33 F fok-3 / 4 "Női menetesBronz€123.08
WATTS LFN45BM1-DU 1/2 víznyomás-csökkentő szelep, kettős csatlakozás, 25–75 Psi, 1/2 hüvelykes méret, sárgaréz | BP3BCP 0009472 LFN45BM1-DU 1/2LFN45BSárgarézMegerősített EPDM33 fok. FUniós közös1 / 2 "Uniós közös-€310.79
WATTS LFN45BM1 3/4 víznyomáscsökkentő szelep, 25–75 Psi, 3/4 hüvelykes méret | BP3BCR 0009477 LFN45BM1 3/4LFN45BÓlommentes réz szilícium ötvözetEPDM33 F fok-3 / 4 "Női menetesMűanyag műanyag€251.97
WATTS LFN45BM1-US Víznyomáscsökkentő szelep, 25–75 Psi, Uniós forrasztóanyag, 1/2 hüvelykes méret | BP3QNM 0009473 LFN45BM1-USLFN45BSárgarézMegerősített EPDM33 fok. FNői menetes1 / 2 "Női menetes-€201.99
WATTS LFN45BU-070-M1 1 víznyomáscsökkentő szelep, 25–75 Psi, 1 hüvelykes méret | BP3RAJ 0125313 LFN45BU-070-M1 1LFN45BÓlommentes öntött réz szilícium ötvözetelasztomer33 fok. FNői menetes1"Női menetes-€337.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFN45BM1 (W/PRESS) 3/4 víznyomás-csökkentő szelep, 25–75 Psi, 3/4 hüvelykes méret, réz-szilícium ötvözet
€180.85 /Mértékegység