Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFN45BM1-DU-EZ-G 1 víznyomáscsökkentő szelep, kettős csatlakozás, 25–75 Psi, 1 hüvelykes méret | BP3RAL 0125309

WATTS LFN45BM1-DU-EZ-G 1 víznyomás-csökkentő szelep, kettős csatlakozás, 25–75 Psi, 1 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: BP3RAL Típus: LFN45BM1-DU-EZ-G 1Kereszthivatkozás: 0125309
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
€390.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
Állítható PSI tartomány25-75 Psi
Állítható csökkentett nyomástartomány25-75 psi
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözet
Lemezanyagelasztomer
Bemeneti csatlakozásUnió női menetes
Bemeneti méret1"
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusUniós közös
AnyagRozsdamentes acél
Max. Működési hőmérséklet180 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás400 PSI
Mfr. SorozatLFN45B-EZ
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásUnió női menetes
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusUniós közös
Nyomásbeállítási tartomány3.4 Bar
SzűrőIgen
StílusStandard
Menet típusaftp kiterjesztés
VágóanyagMérnöki kompozit
Szelep tervezésStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215

Termék részletek:

Víznyomás-csökkentő szelep, kettős csatlakozás, 25–75 Psi, 1 hüvelykes

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagtest anyagaKapcsolat típusaMax. Munkahelyi nyomásMfr. SorozatMin. HőmérsékletKimeneti csatlakozásKimeneti méretÁr
WATTS LFN45BM1-DU víznyomás szelep 3/4 hüvelyk 25-75psi | AH6VXJ 36JA76 LFN45BM1-DUÓlommentes réz szilícium ötvözet-Unió x ízület-----€230.36
WATTS LFN45BM1-DU-PEX X PEX víznyomás-csökkentő szelep, 25-75 Psi, 3/4 hüvelykes méret, réz szilícium | AH6VXL 36JA78 LFN45BM1-DU-PEX X PEXÓlommentes réz szilícium ötvözetÓlommentes réz szilícium ötvözetHullámkreppelt20.7 BarLFN45B33 F fok-3 / 4 "€175.39
WATTS LFN45BM1-DU-CPVC víznyomás szelep 3/4 hüvelyk 4-1/4 hüvelyk hosszúság | AH6VXM 36JA79 LFN45BM1-DU-CPVCÓlommentes réz szilícium ötvözet-Unió x ízület-----€176.66
WATTS LFN45BM1-DU 1 víznyomáscsökkentő szelep, 25–75 Psi, 1 hüvelykes méret | BP2VUT 0009491 LFN45BM1-DU 1-Ólommentes réz szilícium ötvözet-20.7 BarLFN45B33 F fok-1"€375.54
WATTS LFN45B-DU 1 1/4 víznyomáscsökkentő szelep, kettős csatlakozás, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 20.7 bar nyomás | BP3BDK 0009512 LFN45B-DU 1 1/4Rozsdamentes acélSárgaréz-300 PSILFN45B-L33 fok. FUniós közös1-1 / 4 "€740.65
ajánlatkérés
WATTS LFN45BM1-DU 3/4 víznyomáscsökkentő szelep, 25–75 Psi, 3/4 hüvelykes méret | BP3BEJ 0009479 LFN45BM1-DU 3/4-Ólommentes réz szilícium ötvözet-20.7 BarLFN45B33 F fok-3 / 4 "€287.31
WATTS LFN45BM1-DU-EZ-G 3/4 víznyomáscsökkentő szelep, 25–75 Psi, 3/4 hüvelykes méret | BP3RAE 0125308 LFN45BM1-DU-EZ-G 3/4-Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet-27.6 BarLFN45B-EZ33 F fok-3 / 4 "€361.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFN45BM1-DU-EZ-G 1 víznyomás-csökkentő szelep, kettős csatlakozás, 25–75 Psi, 1 hüvelykes méret
€390.23 /Mértékegység