WATTS LFN45B-DU 1 1/4 víznyomáscsökkentő szelep, kettős csatlakozás, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 20.7 bar nyomás | BP3BDK 0009512

WATTS LFN45B-DU 1 1/4 víznyomás-csökkentő szelep, kettős csatlakozás, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 20.7 bar nyomás

Tétel: BP3BDK Modell: LFN45B-DU 1 1/4Kereszthivatkozás: 0009512
€896.19 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
Állítható csökkentett nyomástartomány25-75 psi
test anyagaSárgaréz
LemezanyagMegerősített EPDM
Bemeneti csatlakozásUniós közös
Bemeneti méret1 1 / 4 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusUniós közös
VezetNincs jelen
AnyagRozsdamentes acél
Max. Működési hőmérséklet180 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás300 PSI
Mfr. SorozatLFN45B-L
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásUniós közös
Kimeneti méret1-1 / 4 "
Kimeneti típusUniós közös
Nyomásbeállítási tartomány3.4 Bar
SzűrőIgen
StílusStandard
Szelep tervezésStandard

Termék részletek:

Víznyomás-csökkentő szelep, kettős csatlakozás, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 20.7 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagtest anyagaKapcsolat típusaMax. Munkahelyi nyomásMfr. SorozatMin. HőmérsékletKimeneti csatlakozásKimeneti méretÁr
WATTS LFN45BM1-DU víznyomás szelep 3/4 hüvelyk 25-75psi | AH6VXJ 36JA76 LFN45BM1-DUÓlommentes réz szilícium ötvözet-Unió x ízület-----€230.36
WATTS LFN45BM1-DU-PEX X PEX víznyomás-csökkentő szelep, 25-75 Psi, 3/4 hüvelykes méret, réz szilícium | AH6VXL 36JA78 LFN45BM1-DU-PEX X PEXÓlommentes réz szilícium ötvözetÓlommentes réz szilícium ötvözetHullámkreppelt20.7 BarLFN45B33 F fok-3 / 4 "€175.39
WATTS LFN45BM1-DU-CPVC víznyomás szelep 3/4 hüvelyk 4-1/4 hüvelyk hosszúság | AH6VXM 36JA79 LFN45BM1-DU-CPVCÓlommentes réz szilícium ötvözet-Unió x ízület-----€176.66
WATTS LFN45BM1-DU 1 víznyomáscsökkentő szelep, 25–75 Psi, 1 hüvelykes méret | BP2VUT 0009491 LFN45BM1-DU 1-Ólommentes réz szilícium ötvözet-20.7 BarLFN45B33 F fok-1"€375.54
WATTS LFN45BM1-DU 3/4 víznyomáscsökkentő szelep, 25–75 Psi, 3/4 hüvelykes méret | BP3BEJ 0009479 LFN45BM1-DU 3/4-Ólommentes réz szilícium ötvözet-20.7 BarLFN45B33 F fok-3 / 4 "€287.31
WATTS LFN45BM1-DU-EZ-G 3/4 víznyomáscsökkentő szelep, 25–75 Psi, 3/4 hüvelykes méret | BP3RAE 0125308 LFN45BM1-DU-EZ-G 3/4-Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet-27.6 BarLFN45B-EZ33 F fok-3 / 4 "€361.81
WATTS LFN45BM1-DU-EZ-GG 3/4 víznyomáscsökkentő szelep, 25–75 Psi, 3/4 hüvelykes méret | BP3RAF 0125312 LFN45BM1-DU-EZ-GG 3/4-Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet-27.6 BarLFN45B-EZ33 F fok-3 / 4 "€471.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFN45B-DU 1 1/4 víznyomás-csökkentő szelep, kettős csatlakozás, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 20.7 bar nyomás
€896.19 /Mértékegység