Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFN250B-Z2-020 3/4 víznyomáscsökkentő szelep, 25–75 Psi, 3/4 hüvelykes méret, vas | BP2VVJ 0121246

WATTS LFN250B-Z2-020 3/4 víznyomás-csökkentő szelep, 25–75 Psi, 3/4 hüvelykes, vas

Raktáron
Tétel: BP2VVJ Model: LFN250B-Z2-020 3/4Kereszthivatkozás: 0121246
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
€519.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
Állítható PSI tartomány25-75 Psi
test anyagaVas
LemezanyagEPDM
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
Max. Munkahelyi nyomás17.2 Bar
Mfr. SorozatLFN250
Min. Hőmérséklet33 F fok
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Nyomásbeállítási tartomány1.4 Bar
SzűrőIgen
Menet típusaNPT
VágóanyagRozsdamentes acél
Szelep tervezésStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6425

Termék részletek:

Víznyomás-csökkentő szelep, 25–75 Psi, 3/4 hüvelykes, vas

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WATTS LFN250B 3/4 víznyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes FNPT, víz jellemző ólommentes sárgaréz | BP4DVJ 161Z81 LFN250B 3/4€519.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFN250B-Z2-020 3/4 víznyomás-csökkentő szelep, 25–75 Psi, 3/4 hüvelykes, vas
€519.68 /Mértékegység