Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFN170M3 1 fő keverőszelep, 1 hüvelykes méret | BR6ERH 0559125

WATTS LFN170M3 1 fő keverőszelep, 1 hüvelykes méret

Raktáron
Cikkszám: BR6ERH Modell: LFN170M3 1Kereszthivatkozás: 0559125

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2,605.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTermosztatikus keverőszelep
Karosszéria befejezéseDurva bronz
Kapacitás68 gpm 45 psi-en
Hideg bemeneti hőmérséklet tartomány40-80 fok. F
Áramlási sebesség4-68 gpm
Meleg bemeneti hőmérséklet tartomány120-180 fok. F
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1"
Bemeneti menet típusaNPT
Max. Munkahelyi nyomás125 psi
Minimális hőmérséklet-különbség5 fok. F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti hőmérséklet pontossága+/- 5 fok. F
Statikus nyomás30 psi
Hőmérséklet beállítási tartomány90-180 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1735

Termék részletek:

Master keverőszelep, 1 hüvelykes

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁramlási sebességBemeneti méretKimeneti hőmérséklet pontosságaÁr
WATTS LFN170M3 1 1/2 fő keverőszelep, paraffin alapú termosztát, 1 1/2 hüvelykes méret | BR6ERK 0559127 LFN170M3 1 1/2105 gpm 45 psi-en5-105 gpm1 1 / 2 "+/- 7 fok. F€4,399.31
WATTS LFN170M3 1 1/4 fő keverőszelep, paraffin alapú termosztát, 1 1/4 hüvelykes méret | BR6ERM 0559126 LFN170M3 1 1/495 gpm 45 psi-en4-95 gpm1 1 / 4 "+/- 7 fok. F€4,021.21
WATTS LFN170M3 2 fő keverőszelep, paraffin alapú termosztát, 2 hüvelykes méret | BR6ERN 0559128 LFN170M3 2125 gpm 45 psi-en7-125 gpm2"+/- 7 fok. F€6,595.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFN170M3 1 fő keverőszelep, 1 hüvelykes méret
€2,605.47 /Mértékegység