Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFN170M3 2 fő keverőszelep, paraffin alapú termosztát, 2 hüvelykes méret | BR6ERN 0559128

WATTS LFN170M3 2 fő keverőszelep, paraffin alapú termosztát, 2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: BR6ERN Modell: LFN170M3 2Kereszthivatkozás: 0559128

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6,595.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTermosztatikus keverőszelep
Karosszéria befejezéseDurva bronz
Kapacitás125 gpm 45 psi-en
Hideg bemeneti hőmérséklet tartomány40-80 fok. F
Áramlási sebesség7-125 gpm
Meleg bemeneti hőmérséklet tartomány120-180 fok. F
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret2"
Bemeneti menet típusaNPT
Max. Munkahelyi nyomás125 psi
Minimális hőmérséklet-különbség5 fok. F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti hőmérséklet pontossága+/- 7 fok. F
Statikus nyomás30 psi
Hőmérséklet beállítási tartomány90-180 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.6575

Termék részletek:

Master keverőszelep, paraffin alapú termosztát, 2 hüvelykes méret

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁramlási sebességBemeneti méretKimeneti hőmérséklet pontosságaÁr
WATTS LFN170M3 1 fő keverőszelep, 1 hüvelykes méret | BR6ERH 0559125 LFN170M3 168 gpm 45 psi-en4-68 gpm1"+/- 5 fok. F€2,605.47
WATTS LFN170M3 1 1/2 fő keverőszelep, paraffin alapú termosztát, 1 1/2 hüvelykes méret | BR6ERK 0559127 LFN170M3 1 1/2105 gpm 45 psi-en5-105 gpm1 1 / 2 "+/- 7 fok. F€4,399.31
WATTS LFN170M3 1 1/4 fő keverőszelep, paraffin alapú termosztát, 1 1/4 hüvelykes méret | BR6ERM 0559126 LFN170M3 1 1/495 gpm 45 psi-en4-95 gpm1 1 / 4 "+/- 7 fok. F€4,021.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFN170M3 2 fő keverőszelep, paraffin alapú termosztát, 2 hüvelykes
€6,595.86 /Mértékegység