Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFFHB-1-PEX 10 fali tűzcsap, 1/2 hüvelykes bemenet, 3/4 hüvelykes kimenet, 10 hüvelyk vastagság | CC7EUL 0123550

WATTS LFFHB-1-PEX 10 fali tűzcsap, 1/2 hüvelykes bemenet, 3/4 hüvelykes kimenet, 10 hüvelyk vastagság

Raktáron
Tétel: CC7EUL Modell: LFFHB-1-PEX 10Kereszthivatkozás: 0123550

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€132.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFalcsapda
Karosszéria befejezéseNikkelezett
test anyagaSárgaréz
Vezérlő típusaKeresztkerék
FelengedIgen
Bemeneti csatlakozásPEX
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusPEX
VezetNincs jelen
Mfr. SorozatLFFHB
Kimeneti csatlakozásFérfi menetes
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusFérfi menetes
Falvastagság10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075

Termék részletek:

Fali tűzcsap, 1/2 hüvelykes bemenet, 3/4 hüvelykes kimenet, 10 hüvelyk vastagság

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. Sorozattest anyagaVezérlő típusaKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusFalvastagságBemeneti csatlakozásÁr
WATTS HY-420-14 fali tűzcsap, bemeneti méret 3/4 hüvelyk vagy 1 hüvelyk, falvastagság 14 hüvelyk | AC8WTZ 3EJG8 HY-420-14HY-420BronzKulcs-3 / 4 "Férfi menetes14 "-€570.31
WATTS HY-700-14 fali tűzcsap, bemeneti méret 3/4 hüvelyk vagy 1 hüvelyk, falvastagság 14 hüvelyk | AC8WUA 3EJG9 HY-700-14HY-700BronzKulcs-3 / 4 "Férfi menetes14 "-€2,192.08
WATTS HY-725-14 rejtett fali tűzcsap, bemeneti méret 3/4 hüvelyk vagy 1 hüvelyk, falvastagság 8 hüvelyk | AC8WUB 3EJH1 / HY725-14 HY-725-14HY-725BronzKulcs-3 / 4 "Férfi menetes8"-€926.86
WATTS HY-330 fali tűzcsap, bemeneti méret 3/4 hüvelyk vagy 1 hüvelyk, falvastagság 4-1/2 hüvelyk | AD8CRF 4HXP6 / HY330 HY-330HY-330BronzKulcs-3 / 4 "Férfi menetes4-1 / 2 "-€784.21
WATTS HY 430 fali tűzcsap 3 in | AD8CRG 4HXP7 Szia 430----3/4 "tömlő-3"-€413.93
WATTS HY 420 8 fali tűzcsap, bemeneti méret 3/4 hüvelyk vagy 1 hüvelyk, falvastagság 8 hüvelyk | AD8CRH 4HXP8 HY 420 8HY-420BronzKulcs-3 / 4 "Férfi menetes8"-€594.63
WATTS HY420 10 fali tűzcsap, bemeneti méret 3/4 hüvelyk vagy 1 hüvelyk, falvastagság 10 hüvelyk | AD8CRJ 4HXP9 420. HY10HY-420BronzKulcs-3 / 4 "Férfi menetes10 "-€633.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFFHB-1-PEX 10 fali tűzcsap, 1/2 hüvelykes bemenet, 3/4 hüvelykes kimenet, 10 hüvelyk vastagság
€132.39 /Mértékegység