WATTS HY-725-14 rejtett fali tűzcsap, bemeneti méret 3/4 hüvelyk vagy 1 hüvelyk, falvastagság 8 hüvelyk | AC8WUB 3EJH1 / HY725-14

WATTS HY-725-14 rejtett fali tűzcsap, bemeneti méret 3/4 hüvelyk vagy 1 hüvelyk, falvastagság 8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8WUB Modell: HY-725-14Kereszthivatkozás: 3EJH1 / HY725-14

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€926.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFagyálló zárt fali tűzcsap
Karosszéria befejezéseKrómozott
test anyagaBronz
Burkolat anyagaNikkel bronz / króm tűzcsap arc
Vezérlő típusaKulcs
FelengedIgen
Fogantyú típusaLaza kulcs
Bemeneti méret3/4 "vagy 1"
Bemeneti típusNői és férfi menetes
VezetNincs jelen
Hossz18.187 "
Mfr. SorozatHY-725
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusFérfi menetes
Falvastagság8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8481801095
Származási országCN

Termék részletek:

    • Ajánlott falnyitás (5-1 / 4 "x 6-1 / 4")

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. Sorozattest anyagaVezérlő típusaKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusFalvastagságBemeneti csatlakozásÁr
WATTS HY-420-14 fali tűzcsap, bemeneti méret 3/4 hüvelyk vagy 1 hüvelyk, falvastagság 14 hüvelyk | AC8WTZ 3EJG8 HY-420-14HY-420BronzKulcs-3 / 4 "Férfi menetes14 "-€570.31
WATTS HY-700-14 fali tűzcsap, bemeneti méret 3/4 hüvelyk vagy 1 hüvelyk, falvastagság 14 hüvelyk | AC8WUA 3EJG9 HY-700-14HY-700BronzKulcs-3 / 4 "Férfi menetes14 "-€2,192.08
WATTS HY-330 fali tűzcsap, bemeneti méret 3/4 hüvelyk vagy 1 hüvelyk, falvastagság 4-1/2 hüvelyk | AD8CRF 4HXP6 / HY330 HY-330HY-330BronzKulcs-3 / 4 "Férfi menetes4-1 / 2 "-€784.21
WATTS HY 430 fali tűzcsap 3 in | AD8CRG 4HXP7 Szia 430----3/4 "tömlő-3"-€413.93
WATTS HY 420 8 fali tűzcsap, bemeneti méret 3/4 hüvelyk vagy 1 hüvelyk, falvastagság 8 hüvelyk | AD8CRH 4HXP8 HY 420 8HY-420BronzKulcs-3 / 4 "Férfi menetes8"-€594.63
WATTS HY420 10 fali tűzcsap, bemeneti méret 3/4 hüvelyk vagy 1 hüvelyk, falvastagság 10 hüvelyk | AD8CRJ 4HXP9 420. HY10HY-420BronzKulcs-3 / 4 "Férfi menetes10 "-€633.35
WATTS HY 420 12 fali tűzcsap, bemeneti méret 3/4 hüvelyk vagy 1 hüvelyk, falvastagság 12 hüvelyk | AD8CRK 4HXR1 HY 420 12HY-420BronzKulcs-3 / 4 "Férfi menetes12 "-€636.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS HY-725-14 rejtett fali tűzcsap, bemeneti méret 3/4 hüvelyk vagy 1 hüvelyk, falvastagság 8 hüvelyk
€926.86 /Mértékegység