Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS HY-700-14 fali tűzcsap, bemeneti méret 3/4 hüvelyk vagy 1 hüvelyk, falvastagság 14 hüvelyk | AC8WUA 3EJG9

WATTS HY-700-14 fali tűzcsap, bemeneti méret 3/4 hüvelyk vagy 1 hüvelyk, falvastagság 14 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8WUA Modell: HY-700-14Kereszthivatkozás: 3EJG9
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
€2,192.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFagyálló zárt kettős falcsap
Karosszéria befejezéseCsiszolt bronz
test anyagaBronz
Burkolat anyagaNikkel bronz / polírozott bronz tűzcsap
Vezérlő típusaKulcs
FelengedIgen
Fogantyú típusaLaza kulcs
Bemeneti méret3/4 "vagy 1"
Bemeneti típusNői és férfi menetes
VezetNincs jelen
Hossz18.187 "
Mfr. SorozatHY-700
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusFérfi menetes
Falvastagság14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8475
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8481801050
Származási országCN

Termék részletek:

    • Ajánlott falnyitás (6-5 / 8 "x 8-3 / 8")

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. Sorozattest anyagaVezérlő típusaKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusFalvastagságBemeneti csatlakozásÁr
WATTS HY-420-14 fali tűzcsap, bemeneti méret 3/4 hüvelyk vagy 1 hüvelyk, falvastagság 14 hüvelyk | AC8WTZ 3EJG8 HY-420-14HY-420BronzKulcs-3 / 4 "Férfi menetes14 "-€570.31
WATTS HY-725-14 rejtett fali tűzcsap, bemeneti méret 3/4 hüvelyk vagy 1 hüvelyk, falvastagság 8 hüvelyk | AC8WUB 3EJH1 / HY725-14 HY-725-14HY-725BronzKulcs-3 / 4 "Férfi menetes8"-€926.86
WATTS HY-330 fali tűzcsap, bemeneti méret 3/4 hüvelyk vagy 1 hüvelyk, falvastagság 4-1/2 hüvelyk | AD8CRF 4HXP6 / HY330 HY-330HY-330BronzKulcs-3 / 4 "Férfi menetes4-1 / 2 "-€784.21
WATTS HY 430 fali tűzcsap 3 in | AD8CRG 4HXP7 Szia 430----3/4 "tömlő-3"-€413.93
WATTS HY 420 8 fali tűzcsap, bemeneti méret 3/4 hüvelyk vagy 1 hüvelyk, falvastagság 8 hüvelyk | AD8CRH 4HXP8 HY 420 8HY-420BronzKulcs-3 / 4 "Férfi menetes8"-€594.63
WATTS HY420 10 fali tűzcsap, bemeneti méret 3/4 hüvelyk vagy 1 hüvelyk, falvastagság 10 hüvelyk | AD8CRJ 4HXP9 420. HY10HY-420BronzKulcs-3 / 4 "Férfi menetes10 "-€633.35
WATTS HY 420 12 fali tűzcsap, bemeneti méret 3/4 hüvelyk vagy 1 hüvelyk, falvastagság 12 hüvelyk | AD8CRK 4HXR1 HY 420 12HY-420BronzKulcs-3 / 4 "Férfi menetes12 "-€636.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS HY-700-14 fali tűzcsap, bemeneti méret 3/4 hüvelyk vagy 1 hüvelyk, falvastagság 14 hüvelyk
€2,192.08 /Mértékegység