JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ FDCLB87 Recycling Container Small Brown | AF6CJD 9WKW3

APPROVED VENDOR FDCLB87 újrahasznosító tartály kis barna

Raktáron
Tétel: AF6CJD Modell: FDCLB87Kereszthivatkozás: 9WKW3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€294.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjrahasznosító konténer
KapacitásSmall
színekbarna
Átmérő23 "
Magasság49.125 "
Hossz4 láb.
AnyagFarostlemez
Nyitások száma1
Újrahasznosító anyagFarostlemez
AlakRound
SzimbólumÚjrahasznosítás
felsőNyisd ki
Csúcs dizájnNyisd ki
Szélesség23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.2125
Hajó magassága (cm)122.43
Hajó hossza (cm)40.89
Hajószélesség (cm)40.89
HS-kód4819504020
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR FDCLB87 újrahasznosító tartály kis barna
€294.60 /Mértékegység