E JAMES & CO Neoprén tekercs


Szűrő
Hátlap típusa: Nem ragasztó , Szín: Fekete , Befejez: Sima , Anyaga: Neoprén , Max. Hőmérséklet: 225 F , Min. Temp. Értékelés: -30 ° F , Típus: Magas fok , Szélesség: 36 "
StílusModelldurométertnyúlásHosszSzakítószilárdságVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
1030HG-1/8
30A450%50 láb.1200 psi1 / 8 "€2,374.42
A
1030HG-1/4
30A450%40 láb.1200 psi1 / 4 "€3,891.27
A
1030HG-1
30A450%3 láb.1200 psi1"€1,182.25
A
1030HG-3/4
30A450%3 láb.1200 psi3 / 4 "€866.32
A
1040HG-1/8
40A400%50 láb.1500 PSI1 / 8 "€2,374.42
A
1040HG-1
40A400%3 láb.1500 PSI1"€1,111.18
A
355HG-1/4
50A350%40 láb.1500 PSI1 / 4 "€3,680.78
A
355HG-1/8
50A350%50 láb.1500 PSI1 / 8 "€2,003.66
A
355HG-3/16
50A350%40 láb.1500 PSI3 / 16 "€2,714.42
A
355HG-1
50A350%3 láb.1500 PSI1"€1,042.97
A
1055HG-1/8
60A300%50 láb.1500 PSI1 / 8 "€1,772.92
A
365HG-1/4
70A200%40 láb.1500 PSI1 / 4 "€2,855.26

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?