Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFFBV-3C 2 1/2 Ball Valve, 2 1/2 Inch Inlet, 400 Deg. F Max. Temp., 400 Psi | CA9NQZ 0555108

WATTS LFFBV-3C 2 1/2 Ball Valve, 2 1/2 Inch Inlet, 400 Deg. F Max. Temp., 400 Psi

Raktáron
Tétel: CA9NQZ Model: LFFBV-3C 2 1/2Kereszthivatkozás: 0555108

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€324.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottIgen
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Karosszéria befejezéseSárgaréz
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgaréz
Vezérlő típusaKar fogantyú
Bemeneti méret2-1 / 2 "
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet400 F fok
Mfr. SorozatLFFBV-3C
Min. Hőmérséklet-40 fok F
Kimeneti méret2-1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Port típusaTele
Ülés anyagaSzűz PTFE
Tengely anyagaSárgaréz
Szár típusaAlulrakott kifújási bizonyíték
típusSzelep a tartozékhoz
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaSzűz PTFE
WOG (PSI)400 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.204

Termék részletek:

Golyósszelep, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellÖsszeállítotttest anyagaVezérlő típusaBemeneti méretMax. HőmérsékletMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS LFFBV-3C-LH 1 1/2 teljes nyílású golyósszelep, kar fogantyú, 1 1/2 hüvelykes méret, 2 db-os csomag | BR6EQQ 0555098 LFFBV-3C-LH 1 1/2-Ólommentes réz szilícium ötvözetű sárgarézTee fogantyú1 1 / 2 "400 fok. F-40 fok F-€224.99
ajánlatkérés
WATTS LFFBV-3C-LH 1 golyós szelep zárókar fogantyúval, 1 hüvelykes méret | BR6EQW 0555097 LFFBV-3C-LH 1-Ólommentes réz szilícium ötvözetű sárgarézTee fogantyú1"400 fok. F-40 fok F-€153.70
ajánlatkérés
WATTS LFFBV-3C-TH 1/2 golyósszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY6KWL 0123461 LFFBV-3C-TH 1/2IgenÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgarézTee fogantyú1 / 2 "400 fok. F-40 fok F1 / 2 "€77.71
WATTS LFFBV-3C-TH 3/4 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY6KXG 0123489 LFFBV-3C-TH 3/4NemÓlommentes réz szilícium ötvözetTee fogantyú3 / 4 "400 F fok-40 fok F3 / 4 "€45.53
WATTS LFFBV-3C-TH 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY6KXH 0123490 LFFBV-3C-TH 1IgenÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgarézTee fogantyú1"400 fok. F-40 fok F1"€65.69
WATTS LFFBV-3C-HK 2 WATTS LFFBV-3C-HK 2 | BY9HZG 0899065 LFFBV-3C-HK 2-------€41.24
WATTS LFFBV-3C-LH 2 golyós szelep, 2 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY9XAW 0555099 LFFBV-3C-LH 2IgenÓlommentes réz szilícium ötvözetű sárgarézTee fogantyú2"400 F fok-40 fok F2"€389.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFFBV-3C 2 1/2 Ball Valve, 2 1/2 Inch Inlet, 400 Deg. F Max. Temp., 400 Psi
€324.30 /Mértékegység