Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFDPTG3L-2 1/2 0-75 1/4 Pressure And Temperature Gauge, 1/4 Inch Inlet, 0 To 75 Psi | BT6RFM 0121724

WATTS LFDPTG3L-2 1/2 0-75 1/4 Pressure And Temperature Gauge, 1/4 Inch Inlet, 0 To 75 Psi

Raktáron
Tétel: BT6RFM Model: LFDPTG3L-2 1/2 0-75 1/4Kereszthivatkozás: 0121724

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€199.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Case MaterialAcél
Dial Méret2 1 / 2 "
belépésVissza
Bemeneti csatlakozásFérfi menetes
Bemeneti méret1 / 4 "
Bemeneti típusFérfi menetes
VezetNincs jelen
Max. Működési hőmérséklet320 fok. F
Mfr. SorozatLFDPTG-3
Min. Hőmérséklet60 fok. F
nyomás tartomány0-75 Psi
Érzékelő elemIgen
Tengely anyagaÓlommentes sárgaréz
Temp. Hatótávolság60-320 fok. F
Hőmérséklet tartomány60-320 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2329

Termék részletek:

Nyomás- és hőmérsékletmérő, 1/4 hüvelykes bemenet, 0–75 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellDial MéretBemeneti méretMin. Hőmérsékletnyomás tartományÁr
WATTS LFDPTG3L-3 0-75 1/4 nyomás- és hőmérsékletmérő, 1/4 hüvelykes bemenet, 0–75 Psi | BT6ERC 0121726 LFDPTG3L-3 0-75 1/43"1 / 4 "60 fok. F0-75 Psi€209.58
WATTS LFDPTG3-3-0-200 1/2 nyomás- és hőmérsékletmérő, 1/2 hüvelykes bemenet, 0–200 Psi | BT6KHN 0121662 LFDPTG3-3-0-200 1/23"1 / 2 "60 fok. F0-200 psi€196.72
WATTS LFDPTG3-3 0-50 1/2 nyomás- és hőmérsékletmérő, 1/2 hüvelykes bemenet, 0–50 Psi | BT6KHP 0121660 LFDPTG3-3 0-50 1/23"1 / 2 "60 fok. F0-50 psi€196.72
WATTS LFDPTG3-2 1/2 0-50 1/2 nyomás- és hőmérsékletmérő, 1/2 hüvelykes bemenet, 0–50 Psi | BT6KHY 0121685 LFDPTG3-2 1/2 0-50 1/22-1 / 2 "1 / 2 "60 F fok0-50 psi€172.10
WATTS LFDPTG3A-2 1/2 0-75 1/4 nyomás- és hőmérsékletmérő, 1/4 hüvelykes bemenet, 0–75 Psi | BT6KJB 0121723 LFDPTG3A-2 1/2 0-75 1/42 1 / 2 "1 / 4 "60 fok. F0-75 Psi€196.72
WATTS LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/4 nyomás- és hőmérsékletmérő, 1/4 hüvelykes bemenet, 0–75 Psi | BT6KJC 0121722 LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/42 1 / 2 "1 / 4 "60 fok. F0-75 Psi€172.10
WATTS LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/2 nyomás- és hőmérsékletmérő, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 0–75 Psi | BT6RFE 0121686 LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/22-1 / 2 "1 / 2 "60 F fok0-75 Psi€172.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFDPTG3L-2 1/2 0-75 1/4 Pressure And Temperature Gauge, 1/4 Inch Inlet, 0 To 75 Psi
€199.80 /Mértékegység