WATTS LFC300N-DOSY-G 3 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 3 hüvelykes méret, elzárószelep | CB8RFJ 0425162

WATTS LFC300N-DOSY-G 3 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 3 hüvelykes méret, elzárószelep

Tétel: CB8RFJ Modell: LFC300N-DOSY-G 3Kereszthivatkozás: 0425162
€8,207.53 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Visszafolyásgátló típusDupla ellenőrzésű érzékelő egység
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatN minta
Bypass mérete3 / 4 "
LemezanyagGumi
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret3"
Max. Hőmérséklet110 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaG pm
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
Ülés anyagaGumi

Termék részletek:

Dupla ellenőrző érzékelő visszaáramlási egység, 3 hüvelykes méretű, elzárószelep

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti csatlakozásBemeneti méretKimeneti csatlakozásÁr
WATTS LFC300N-DOSY-C 4 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 4 hüvelykes méret, elzárószelep | CB8REW 0425157 LFC300N-DOSY-C 4Karimás ízület4"Karimás ízület€7,915.11
ajánlatkérés
WATTS LFC300N-DOSY-C 6 visszafolyásgátló egység, elzárószelep, N minta, 6 hüvelykes méret | CB8REZ 0425158 LFC300N-DOSY-C 6Karimás ízület6"Karimás ízület€10,248.65
ajánlatkérés
WATTS LFC300N-DOSY-C 3 visszafolyásgátló egység, elzárószelep, N minta, 3 hüvelykes méret | CB8RFC 0425156 LFC300N-DOSY-C 3Karimás ízület3"Karimás ízület€6,783.08
ajánlatkérés
WATTS LFC300N-DOSY-C 2 1/2 dupla ellenőrző érzékelő visszaáramlási egység, 2 1/2 hüvelykes méretű, elzárószelep | CB8RFD 0425155 LFC300N-DOSY-C 2 1/2Karimás ízület2 1 / 2 "Karimás ízület€6,146.81
ajánlatkérés
WATTS LFC300N-DOSY-G 4 visszafolyásgátló egység, elzárószelep, N minta, 4 hüvelykes méret | CB8RFE 0425163 LFC300N-DOSY-G 4Karimás ízület4"Karimás ízület€7,915.11
ajánlatkérés
WATTS LFC300N-DOSY-G 10 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 10 hüvelykes méretű, elzárószelep | CB8RFF 0425166 LFC300N-DOSY-G 10Karimás ízület10 "Karimás ízület€24,479.81
ajánlatkérés
WATTS LFC300N-DOSY-LM 8 visszafolyásgátló egység, elzárószelep, N minta, 8 hüvelykes méret | CB8RFG 0425171 LFC300N-DOSY-LM 8Karimás ízület8"Karimás ízület€15,537.21
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFC300N-DOSY-G 3 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 3 hüvelykes méret, elzárószelep
€8,207.53 /Mértékegység