MAGLITE Újratölthető zseblámpa


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Elem égési idő: 8 XNUMX óra. , Elem mérete: C , Elemtípus: Lúgos , Testszín: Fekete , Test átm.: 1.98 " , Test anyaga: Alumínium , Értékelés csökkenése: 1.0m , Zseblámpa fokozat: Ipari , Lámpa típusa: LED , Lencse anyaga: Polikarbonát , Fénykimeneti módok: Magas alacsony , Lumen tartomány: 450 a 750 , Futási idő magas beállításon: 8 XNUMX óra. , Biztonsági besorolás: Nem biztonsági besorolású , Kapcsoló típusa: Push Button , Vízpenetrációs besorolás: IPX4
StílusModellHosszLumensMaximális lumen teljesítményAz elemek számaSúly elemekkelÁr (ÁFA nélkül)
A
ML50L-S2016K
8.18 "500500212.72 oz.€137.57
B
ML50L-S3016K
10.15 "60060031.00 font€94.10

Újratölthető zseblámpa

A Maglite újratölthető zseblámpák egy hordozható fényforrás, amely ideális olyan területeken történő használatra, ahol más világítási lehetőség nem elérhető, vagy nem praktikus. Ezek a zseblámpák QuickClik üzemmódválasztóval rendelkeznek, amely lehetővé teszi az összes különböző üzemmód gyors elérését (a teljes teljesítménytől az alacsony fogyasztásig), az Eco módot a jobb töltési hatékonyságért és a szuper energiatakarékos üzemmódot, amely akár 66 lumen fényerőt is biztosít az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében. Ezek a zseblámpák időjárásálló tömítésekkel, gyémánt recés kialakítással és eloxált belső és külső felületekkel vannak beépítve; legalkalmasabb kempingezéshez, hegymászáshoz, horgászathoz, vadászathoz vagy bármilyen más kalandhoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?