Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFBP30 45-100 1/2 bypass vezérlő tehermentesítő szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 45–100 Psi nyomás | BP4FWB 0121400

WATTS LFBP30 45-100 1/2 bypass vezérlő tehermentesítő szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 45–100 psi nyomás

Raktáron
Tétel: BP4FWB Modell: LFBP30 45-100 1/2Kereszthivatkozás: 0121400
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
€766.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBypass vezérlés mentesítő szelep
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözet
Bemeneti csatlakozásFérfi menetes
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusFérfi menetes
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet180 fok. F
Mfr. SorozatLFBP30
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
nyomás tartomány45-100 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.561

Termék részletek:

Bypass vezérlő tehermentesítő szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 45–100 Psi nyomás

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaTételMax. NyomásMax. HőmérsékletMfr. Sorozatnyomás tartományRelief nyomásÁr
WATTS 0006267 Bypass vezérlés mentesítő szelep 250 psi | AH6VYV 36JC10 0006267Ólommentes sárgarézBypass vezérlés mentesítő szelep250 psi----€505.74
WATTS 0006268 Bypass Control tehermentesítő szelep 50 psi | AH6VYW 36JC11 0006268Ólommentes réz szilícium ötvözetBypass vezérlés mentesítő szelep50 psi----€1,003.55
WATTS LF5300A biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes, ólommentes | BP2VVP 162A15 LF5300AÓlommentes sárgarézBypass vezérlés mentesítő szelep-180 F fok5300A0-250 psi150 Psi€268.85
WATTS BP30-010050 Bypass vezérlő tehermentesítő szelep, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 10 Psi tehermentesítő nyomás | BP2VVX 0114039 BP30-010050BronzBypass vezérlés mentesítő szelep-180 fok. FBP3010-175 Psi10 Psi€579.48
WATTS LFBP30 10-50 1/2 bypass vezérlő tehermentesítő szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 25 Psi tehermentesítő nyomás | BP4FWA 0121399 LFBP30 10-50 1/2Ólommentes réz szilícium ötvözetBypass vezérlés mentesítő szelep-180 fok. FLFBP3010-50 psi25 Psi€766.75
WATTS LFBP30 75-175 1/2 bypass vezérlő tehermentesítő szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 75–175 Psi nyomás | BP4FWC 0121401 LFBP30 75-175 1/2Ólommentes réz szilícium ötvözetBypass vezérlés mentesítő szelep-180 fok. FLFBP3075-175 psi-€766.75
WATTS 5300A bypass vezérlő tehermentesítő szelep, 0-250 psi, T fogantyú, 1/2 hüvelykes méret, bronz | CA4BVV 0391600 5300ABronzSzelep-180 fok. F-0-250 psi-€195.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFBP30 45-100 1/2 bypass vezérlő tehermentesítő szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 45–100 psi nyomás
€766.75 /Mértékegység