Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFB6400 1/2 golyósszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi

Raktáron
Tétel: BY9WEQ Típus: LFB6400 1/2Kereszthivatkozás: 0123194

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€106.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottIgen
Golyó anyag316 Stainless Steel
Karosszéria befejezéseBronz
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözet
Vezérlő típusaKar fogantyú
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet450 F fok
Mfr. SorozatLFB6400
Min. Hőmérséklet-55 fok F
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Port típusaStandard
Ülés anyagaSzén- és üvegerősítésű PTFE Durafill
Tengely anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaAlulrakott kifújási bizonyíték
Nyomaték60
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaÜvegerősített PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27

Termék részletek:

Golyósszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellTengely anyagaGolyó anyagVezérlő típusaSzár típusaNyomatékBemeneti méretMax. HőmérsékletMin. HőmérsékletÁr
WATTS LFB6400 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BT2ZRV 0123198 LFB6400 1316 Stainless Steel316 Stainless SteelKar fogantyúAlulrakott kifújási bizonyíték150 hüvelyk-font.1"450 fok. F-55 fok F€200.36
WATTS LFB6400 3/4 golyós szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY9JAK 0123196 LFB6400 3/4316 Stainless Steel316 Stainless SteelKar fogantyúAlulrakott kifújási bizonyíték903 / 4 "450 F fok-55 fok F€138.58
WATTS LFB6400 1/4 golyós szelep, 1/4 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY9WEN 0123190 LFB6400 1/4316 Stainless Steel316 Stainless SteelKar fogantyúAlulrakott kifújási bizonyíték601 / 4 "450 F fok-55 fok F€106.47
WATTS LFB6400 3/8 golyós szelep, 3/8 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY9WEP 0123192 LFB6400 3/8316 Stainless Steel316 Stainless SteelKar fogantyúAlulrakott kifújási bizonyíték603 / 8 "450 F fok-55 fok F€106.47
WATTS LFB6400 1 1/2 golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY9WER 0123202 LFB6400 1 1/2316 Stainless Steel316 Stainless SteelKar fogantyúAlulrakott kifújási bizonyíték2501-1 / 2 "450 F fok-55 fok F€351.09
WATTS LFB6400 2 golyós szelep, 2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY9WET 0123204 LFB6400 2316 Stainless Steel316 Stainless SteelKar fogantyúAlulrakott kifújási bizonyíték3202"450 F fok-55 fok F€553.45
WATTS LFB6400 3 golyós szelep, 3 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi | BY9WEU 0123208 LFB6400 3316 Stainless Steel316 Stainless SteelKar fogantyúAlulrakott kifújási bizonyíték6003"450 F fok-55 fok F€2,099.10
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFB6400 1/2 golyósszelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi
€106.47 /Mértékegység