Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFB6080G2-SS 2 1/2 golyósszelep, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 200 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi | BZ7VFZ 0422015

WATTS LFB6080G2-SS 2 1/2 golyósszelep, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 200 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi

Raktáron
Tétel: BZ7VFZ Típus: LFB6080G2-SS 2 1/2Kereszthivatkozás: 0422015

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€2,376.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőNem
ÖsszeállítottIgen
Golyó anyag316 Stainless Steel
Karosszéria befejezéseBronz
test anyagaBronz
Vezérlő típusaKar fogantyú
Bemeneti méret2-1 / 2 "
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet200 F fok
Mfr. SorozatLFB6080G2-SS
Kimeneti méret2-1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Port típusaTele
Ülés anyagaSzűz PTFE
Tengely anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaAlul betöltve
típusSzelep a tartozékhoz
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaSzűz PTFE
WOG (PSI)400 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.3435

Termék részletek:

Golyósszelep, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 200 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. SorozatÖsszeállítottGolyó anyagMin. HőmérsékletKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusÜlés anyagaÁr
WATTS LFB6080G2 1 golyós szelep, 1 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY4CKY 0450104 LFB6080G2 1LFB6080G2IgenSárgaréz-Női menetes1"Női menetesSzűz PTFE€74.27
WATTS LFB6080G2 1/4 golyós szelep, elektromos besorolás 1/4V, 400 fok. F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY6QZJ 0450100 LFB6080G2 1/4LFB6080G2NemKrómozott sárgaréz-Női menetes1 / 4 "Női menetesSzűz PTFE€34.99
WATTS LFB6081G2 3/4 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 600 Psi | BY6QZY 0450110 LFB6081G2 3/4LFB6080G2NemKrómozott sárgaréz-40 fok F-3 / 4 "FoglalatSzűz PTFE€49.53
WATTS LFB6081G2 3/8 golyósszelep, 3/8 hüvelykes bemenet, 600 Psi | BY6TVA 0450108 LFB6081G2 3/8LFB6080G2NemKrómozott sárgaréz-40 fok FFoglalat3 / 8 "FoglalatSzűz PTFE€40.86
WATTS LFB6080G2-SS 3/4 golyósszelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY6TVB 0450118 LFB6080G2-SS 3/4LFB6080G2-SSIgen316 Stainless Steel--3 / 4 "Női menetesSzűz PTFE€118.34
WATTS LFB6081G2 1 1/4 golyós szelep, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 600 Psi | BY6TVC 0450112 LFB6081G2 1 1/4LFB6080G2NemKrómozott sárgaréz-40 fok FFoglalat1-1 / 4 "FoglalatSzűz PTFE€117.21
WATTS LFB6080G2-SS 3/8 golyósszelep, 3/8 hüvelykes bemenet, 400 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY6TVD 0450116 LFB6080G2-SS 3/8LFB6080G2-SSIgen316 Stainless Steel-Női menetes3 / 8 "Női menetesSzűz PTFE€63.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFB6080G2-SS 2 1/2 golyósszelep, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 200 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi
€2,376.88 /Mértékegység