Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFB6000M2 1 1/2 golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | CC8QNU 0555190

WATTS LFB6000M2 1 1/2 golyós szelep, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi

Raktáron
Tétel: CC8QNU Típus: LFB6000M2 1 1/2Kereszthivatkozás: 0555190

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€282.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
MűködtetőIgen
ÖsszeállítottNem
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Karosszéria befejezéseBronz
test anyagaBronz
Vezérlő típusaKar fogantyú
Bemeneti méret1-1 / 2 "
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet450 F fok
Mfr. SorozatLFB6000
Kimeneti méret1-1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Port típusaStandard
Ülés anyagaDurafill
Tengely anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Nyomaték200
Szelep tervezés2 darabos
Alátét anyagaÜvegerősített PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5188

Termék részletek:

Golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi

Termékváltozatok

TermékekModellGolyó anyagtest anyagaBemeneti méretKimeneti méretNyomatékÁr
WATTS LFB6000 2 1/2 golyósszelep, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BY9XCA 0555192 LFB6000 2 1/2SárgarézSárgaréz2-1 / 2 "2-1 / 2 "500€1,052.42
ajánlatkérés
WATTS LFB6000 4 golyós szelep, 4 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 400 Psi | BY9XCB 0555194 LFB6000 4Krómozott sárgarézBronz4"4"800€2,506.56
ajánlatkérés
WATTS LFB6000 3 golyós szelep, 3 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi | BZ2XVE 0555193 LFB6000 3Krómozott sárgarézBronz3"3"600€1,438.77
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFB6000M2 1 1/2 golyós szelep, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 450 fok F Max. Hőmérséklet, 600 Psi
€282.05 /Mértékegység