Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF7RU4-2 1 X 1 lakossági kettős visszacsapó szelep, soros, 1 hüvelykes, sárgaréz | CA3XTR 0072223

WATTS LF7RU4-2 1 X 1 lakossági kettős visszacsapó szelep, soros, 1 hüvelykes, sárgaréz

Raktáron
Tétel: CA3XTR Modell: LF7RU4-2 1 X 1Kereszthivatkozás: 0072223

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€181.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKettős visszacsapó szelep
Visszafolyásgátló típusKettős ellenőrzés
Karosszéria befejezéseBronz
test anyagaÓlommentes sárgaréz
TestmintázatSorban
TestnevelésSorban
LemezanyagSantoprén
FelszerelésNem
Bemeneti csatlakozásUnió női menetes
Bemeneti méret1"
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusUnió női menetes
Max. Hőmérséklet180 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. SorozatLF7R
Min. Hőmérséklet33 fok. F
MűveletFolyamatos
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusNői menetes
Ülés anyagaEPDM
SzűrőNem
Menet típusaNPT
Szelep típusaNincs elzáró szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3456

Termék részletek:

Lakossági kettős visszacsapó szelep, soros, 1 hüvelykes, sárgaréz

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Munkahelyi nyomásTestmintázatTestnevelésMin. HőmérsékletKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusMenet típusaÁr
WATTS LF7R10-U2 1 X 3/4 lakossági kettős visszacsapó szelep, soros, 1 hüvelykes, sárgaréz | CA3XTE 0072207 LF7R10-U2 1 X 3/410.3 Bar-Sorban33 F fok-3 / 4 "Női menetesMTSF€134.72
WATTS LF7RU2-U2 1/2 X 1/2 lakossági kettős visszacsapó szelep, soros, 1/2 hüvelykes méretű, sárgaréz | CA3XTG 0072206 LF7RU2-U2 1/2 X 1/210.3 Bar-Sorban33 F fok-1 / 2 "Unió női menetesNPT€136.08
WATTS LF7R10-U3 1 X 3/4 lakossági kettős visszacsapó szelep, soros, 1 hüvelykes, sárgaréz | CA3XTH 0072208 LF7R10-U3 1 X 3/410.3 Bar-Sorban33 F fok-3 / 4 "Férfi menetesMTSF€160.69
WATTS LF7RU4-5 1 X 1 lakossági kettős visszacsapó szelep, soros, 1 hüvelykes, sárgaréz | CA3XTJ 0072209 LF7RU4-5 1 X 1150 psiSorbanSorban33 fok. FFérfi menetes1"Férfi menetesCSALÁD€137.88
WATTS LF7RU2-2 1/2 X 3/4 lakossági kettős visszacsapó szelep, soros, 1/2 hüvelykes, sárgaréz | CA3XTK 0072211 LF7RU2-2 1/2 X 3/412.1 Bar-Sorban33 F fok-3 / 4 "Női menetesNPT€130.70
WATTS LF7RU2-2 3/4 X 1 lakossági kettős visszacsapó szelep, soros, 3/4 hüvelykes méretű, sárgaréz | CA3XTL 0072212 LF7RU2-2 3/4 X 112.1 Bar-Sorban33 F fok-1"Női menetesNPT€141.88
WATTS LF7R10-U2 1 X 1 lakossági kettős visszacsapó szelep, soros, 1 hüvelykes, sárgaréz | CA3XTM 0072214 LF7R10-U2 1 X 1150 psiSorbanSorban33 fok. FNői menetes1"Női menetesMTSF€122.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF7RU4-2 1 X 1 lakossági kettős visszacsapó szelep, soros, 1 hüvelykes, sárgaréz
€181.31 /Mértékegység