Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF601S 3/4 csendes visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, 3/4 hüvelykes bemenet, sárgaréz | BY9XBX 0555182

WATTS LF601S 3/4 csendes visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, 3/4 hüvelykes bemenet, sárgaréz

Raktáron
Tétel: BY9XBX Típus: LF601S 3/4Kereszthivatkozás: 0555182

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€212.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
test anyagaSárgaréz
TestnevelésEgyenes
LemezanyagViton
Lemez típusaKúpos
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusFoglalat
Max. Működési hőmérséklet38 C fok
Mfr. SorozatLF601
Min. Hőmérséklet-20 fok F
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusFoglalat
Nyomás értékelés27.6 Bar 38 ° C-on Bar
Ülés anyagaÓlommentes sárgaréz
WOG (PSI)400 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3195

Termék részletek:

Csendes visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, 3/4 hüvelykes bemenet, sárgaréz

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretÁr
WATTS LF601S 1/2 csendes visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, 1/2 hüvelykes bemenet, sárgaréz | BY9XBY 0555181 LF601S 1/21 / 2 "1 / 2 "€156.17
WATTS LF601S 1 csendes visszacsapó szelep, egyenes, foglalat, 1 hüvelykes bemenet, 400 Psi, sárgaréz | BY9XBZ 0555183 LF601S 11"1"€332.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF601S 3/4 csendes visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, 3/4 hüvelykes bemenet, sárgaréz
€212.58 /Mértékegység