Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF600 3/8 visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, belső menet, Npt, 3/8 hüvelykes méret | CA2KBC 0555174

WATTS LF600 3/8 visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, belső menet, Npt, 3/8 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: CA2KBC Modell: LF600 3/8Kereszthivatkozás: 0555174

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€183.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
test anyagaSárgaréz
TestmintázatEgyenes
TestnevelésEgyenes
LemezanyagSárgaréz
Lemez típusaKúpos
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret3 / 8 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
Max. Működési hőmérséklet100 fok. F
Mfr. SorozatLF600
Min. Hőmérséklet-20 fok F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret3 / 8 "
Kimeneti típusNői menetes
Ülés anyagaPTFE
Menet típusaNPT
WOG (PSI)400 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.221

Termék részletek:

Visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, belső menet, Npt, 3/8 hüvelykes méret

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaBemeneti méretMin. HőmérsékletKimeneti méretMenet típusaÁr
WATTS LF600 2 visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, belső menet, Npt, 2 hüvelykes méret | BY7CTQ 0555180 LF600 2Sárgaréz2"-20 fok F2"NPT€339.71
WATTS LF600 3/4 visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, belső menet, Npt, 3/8 hüvelykes méret | BY7CUZ 0555176 LF600 3/4Sárgaréz3 / 8 "-20 fok F3 / 4 "NPT€110.26
WATTS LF600 1 visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, belső menet, 1 hüvelykes bemenet, réz szilícium | BY7JYD 0555177 LF600 1Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet1"-20 fok F1"ftp kiterjesztés€165.67
WATTS LF600 1 1/4 visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, 1 1/4 hüvelykes bemenet, öntött réz szilícium ötvözet | BY7XHH 0555178 LF600 1 1/4Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet1-1 / 4 "-20 fok F1-1 / 4 "ftp kiterjesztés€237.12
WATTS LF600 1/4 visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, 1/4 hüvelykes bemenet, öntött réz szilícium ötvözet | BY9XBW 0555173 LF600 1/4Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet1 / 4 "-20 fok F1 / 4 "ftp kiterjesztés€183.41
WATTS LF600 1 1/2 visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, belső menet, Npt, 1 1/2 hüvelykes méret | CA4BVU 0555179 LF600 1 1/2Sárgaréz1 1 / 2 "-20 fok F1-1 / 2 "NPT€285.03
WATTS LF600 1/2 visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, belső menet, Npt, 1/2 hüvelykes méret | CC3GXC 0555175 LF600 1/2Sárgaréz1 / 2 "-20 fok F1 / 2 "NPT€78.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF600 3/8 visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, belső menet, Npt, 3/8 hüvelykes méret
€183.41 /Mértékegység