Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF600 1 1/4 visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, 1 1/4 hüvelykes bemenet, öntött réz szilícium ötvözet | BY7XHH 0555178

WATTS LF600 1 1/4 visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, 1 1/4 hüvelykes bemenet, öntött réz szilícium ötvözet

Raktáron
Tétel: BY7XHH Modell: LF600 1 1/4Kereszthivatkozás: 0555178

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€237.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
test anyagaÓlommentes öntött réz szilícium ötvözet
TestnevelésEgyenes
LemezanyagSárgaréz
Lemez típusaKúpos
Bemeneti méret1-1 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
Max. Működési hőmérséklet38 C fok
Mfr. SorozatLF600
Min. Hőmérséklet-20 fok F
Kimeneti méret1-1 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Ülés anyagaPTFE
Menet típusaftp kiterjesztés
WOG (PSI)400 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225

Termék részletek:

Visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, 1 1/4 hüvelykes bemenet, öntött réz szilícium ötvözet

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaBemeneti méretMin. HőmérsékletKimeneti méretMenet típusaÁr
WATTS LF600 2 visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, belső menet, Npt, 2 hüvelykes méret | BY7CTQ 0555180 LF600 2Sárgaréz2"-20 fok F2"NPT€339.71
WATTS LF600 3/4 visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, belső menet, Npt, 3/8 hüvelykes méret | BY7CUZ 0555176 LF600 3/4Sárgaréz3 / 8 "-20 fok F3 / 4 "NPT€110.26
WATTS LF600 1 visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, belső menet, 1 hüvelykes bemenet, réz szilícium | BY7JYD 0555177 LF600 1Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet1"-20 fok F1"ftp kiterjesztés€165.67
WATTS LF600 1/4 visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, 1/4 hüvelykes bemenet, öntött réz szilícium ötvözet | BY9XBW 0555173 LF600 1/4Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet1 / 4 "-20 fok F1 / 4 "ftp kiterjesztés€183.41
WATTS LF600 3/8 visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, belső menet, Npt, 3/8 hüvelykes méret | CA2KBC 0555174 LF600 3/8Sárgaréz3 / 8 "-20 fok F3 / 8 "NPT€183.41
WATTS LF600 1 1/2 visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, belső menet, Npt, 1 1/2 hüvelykes méret | CA4BVU 0555179 LF600 1 1/2Sárgaréz1 1 / 2 "-20 fok F1-1 / 2 "NPT€285.03
WATTS LF600 1/2 visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, belső menet, Npt, 1/2 hüvelykes méret | CC3GXC 0555175 LF600 1/2Sárgaréz1 / 2 "-20 fok F1 / 2 "NPT€78.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF600 1 1/4 visszacsapó szelep, egyenes, 400 Psi, 1 1/4 hüvelykes bemenet, öntött réz szilícium ötvözet
€237.12 /Mértékegység