Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF4732-10 csúszásjavító póló, 1/2 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4GRK 0472050

WATTS LF4732-10 Slip Repair Tee, 1/2 Inch Inlet, 13.8 Bar Pressure

Raktáron
Cikkszám: BR4GRK Modell: LF4732-10Kereszthivatkozás: 0472050

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€30.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSlip Tee
befejezÓlommentes sárgaréz
Bemeneti csatlakozásNyomja meg a csatlakozáshoz
Bemeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
AnyagÓlommentes sárgaréz
Max. Munkahelyi nyomás200 PSI
Mfr. SorozatLF4732
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNyomja meg a Csatlakozás gombot
Kimeneti anyagÓlommentes sárgaréz
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusQuick Connect
Munkahőmérséklet.200 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144

Termék részletek:

Slip Repair Tee, 1/2 Inch Inlet, 13.8 Bar Pressure

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS LF4732-14 csúszásjavító póló, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4GRP 0472051 LF4732-143 / 4 "200 PSI33 fok. F3 / 4 "€36.47
WATTS LF4732-18 csúszásjavító póló, 1 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4GRQ 0472052 LF4732-181"200 PSI33 fok. F1"€49.32
WATTS LF4732R-181814 csúszásjavító póló, 1 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR6EPY 0472063 LF4732R-1818141"13.8 Bar33 F fok1"€60.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF4732-10 Slip Repair Tee, 1/2 Inch Inlet, 13.8 Bar Pressure
€30.82 /Mértékegység