Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF4717R-1410 gyorscsatlakozó, szűkítő könyök, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4GQE 0472019

WATTS LF4717R-1410 gyorscsatlakozó, szűkítő könyök, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás

Raktáron
Tétel: BR4GQE Típus: LF4717R-1410Kereszthivatkozás: 0472019

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök csökkentése
Hajlítási szög90 diploma
Karosszéria befejezéseÓlommentes sárgaréz
test anyagaÓlommentes sárgaréz
Bemeneti csatlakozásNyomja meg a csatlakozáshoz
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
Max. Munkahelyi nyomás200 PSI
Mfr. SorozatLF4717R
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNyomja meg a Csatlakozás gombot
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusQuick Connect
Munkahőmérséklet.200 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945

Termék részletek:

Gyorscsatlakozás csökkentő könyök, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaBemeneti méretMax. Munkahelyi nyomásMfr. SorozatMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS 1017RB-0604 Gyorscsatlakozó, szűkítő könyök, 3/8 hüvelykes bemenet, 10.3 bar nyomás | BQ2TER 0666146 1017RB-0604polipropilén3 / 8 "10.3 Bar1017 RB33 F fok1 / 4 "€56.99
WATTS LF4717R-1814 gyorscsatlakozó, szűkítő könyök, 1 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4GQC 0472020 LF4717R-1814Ólommentes sárgaréz1"200 PSILF4717R33 fok. F3 / 4 "€34.91
WATTS 3517R-1410 R gyorscsatlakozó, szűkítő könyök, 3/4 hüvelykes bemenet, 6.9 bar nyomás | BR9EWF 0959339 3517R-1410 RPoliszulfon3 / 4 "6.9 Bar3517B33 F fok1 / 2 "€19.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF4717R-1410 gyorscsatlakozó, szűkítő könyök, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás
€20.03 /Mértékegység