Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF4717R-1814 gyorscsatlakozó, szűkítő könyök, 1 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4GQC 0472020

WATTS LF4717R-1814 gyorscsatlakozó, szűkítő könyök, 1 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás

Raktáron
Tétel: BR4GQC Típus: LF4717R-1814Kereszthivatkozás: 0472020
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
€34.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök csökkentése
Hajlítási szög90 diploma
Karosszéria befejezéseÓlommentes sárgaréz
test anyagaÓlommentes sárgaréz
Bemeneti csatlakozásNyomja meg a csatlakozáshoz
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
Max. Munkahelyi nyomás200 PSI
Mfr. SorozatLF4717R
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNyomja meg a Csatlakozás gombot
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusQuick Connect
Munkahőmérséklet.200 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18

Termék részletek:

Gyorscsatlakozás csökkentő könyök, 1 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaBemeneti méretMax. Munkahelyi nyomásMfr. SorozatMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS 1017RB-0604 Gyorscsatlakozó, szűkítő könyök, 3/8 hüvelykes bemenet, 10.3 bar nyomás | BQ2TER 0666146 1017RB-0604polipropilén3 / 8 "10.3 Bar1017 RB33 F fok1 / 4 "€56.99
WATTS LF4717R-1410 gyorscsatlakozó, szűkítő könyök, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4GQE 0472019 LF4717R-1410Ólommentes sárgaréz3 / 4 "200 PSILF4717R33 fok. F1 / 2 "€20.03
WATTS 3517R-1410 R gyorscsatlakozó, szűkítő könyök, 3/4 hüvelykes bemenet, 6.9 bar nyomás | BR9EWF 0959339 3517R-1410 RPoliszulfon3 / 4 "6.9 Bar3517B33 F fok1 / 2 "€19.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF4717R-1814 gyorscsatlakozó, szűkítő könyök, 1 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás
€34.91 /Mértékegység