Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF340X8-150-210-1-1/2 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, méret 1-1/2 hüvelyk, tehermentesítő nyomás 150 psi | AH2NHR 29YM23

WATTS LF340X8-150-210-1-1/2" hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, méret 1-1/2 hüvelyk, tehermentesítő nyomás 150 psi

Raktáron
Tétel: AH2NHR Model: LF340X8-150-210-1-1/2"Kereszthivatkozás: 29YM23
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
€4,081.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep
Testmagasság9.75 "
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözet
Test szélessége4.5 "
BtuH6,379,000
Gyári beállítású nyomás150 psi
Bemeneti méret1-1 / 2 "
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet210 fok F
Mfr. SorozatLF340
Kimeneti méret1-1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
nyomás tartomány75-150 psi
Relief nyomás150 Psi
Termosztát hossza8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9484
Hajó magassága (cm)44.13
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Automatikus újratelepítés: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti mérettest anyagaKisülési kapacitásKimeneti típusRelief nyomásBemeneti csatlakozásBemeneti méretBemeneti menet típusaÁr
WATTS LF340-150-210-1-1/2" hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, méret 1-1/2 hüvelyk, tehermentesítő nyomás 150 psi | AH2NHQ 29YM22 LF340-150-210-1-1/2"1-1 / 2 "Ólommentes réz szilícium ötvözet-Női menetes150 Psi-1-1 / 2 "-€4,081.16
WATTS LF342-150-210-2" hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, bemeneti méret 2 hüvelyk, tehermentesítő nyomás 150 psi | AH2NHT 29YM24 LF342-150-210-2 "2"Ólommentes réz szilícium ötvözet-Férfi menetes150 Psi-2"-€4,612.46
WATTS LF342X-150-210-2" hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, bemeneti méret 2 hüvelyk, tehermentesítő nyomás 150 psi | AH2NHU 29YM25 LF342X-150-210-2 "2"Ólommentes réz szilícium ötvözet-Férfi menetes150 Psi-2"-€5,004.41
WATTS LF340X-8 100-210 1 1/2 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 1 1/2 hüvelykes méret, 100 Psi tehermentesítő nyomás | BP3FLF 0121603 LF340X-8 100-210 1 1/21-1 / 2 "Bronz4426000 XNUMX btuhNői menetes100 PsiNői menetes1 1 / 2 "ftp kiterjesztés€5,241.76
WATTS LF342X-8 125-210 2 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 2 hüvelykes bemeneti nyílás, 125 psi tehermentesítő nyomás | BP3FLJ 0121609 LF342X-8 125-210 22"Ólommentes réz szilícium ötvözet5403000 XNUMX btuhNői menetes125 psiFérfi menetes2"NPT€6,269.34
WATTS LF340 100-210 1 1/2 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 1 1/2 hüvelykes méret, 100 Psi tehermentesítő nyomás | BP3LUB 0121600 LF340 100-210 1 1/21-1 / 2 "Bronz4426000 XNUMX btuhNői menetes100 PsiNői menetes1 1 / 2 "ftp kiterjesztés€4,933.86
WATTS LF340 125-210 1 1/2 nyomáscsökkentő szelep, 125 psi, 1-1/2 hüvelykes méret, 5.403 K | BP3LUC 162A11 LF340 125-210 1 1/21-1 / 2 "Bronz5403000 XNUMX btuhNői menetes125 psiNői menetes1 1 / 2 "ftp kiterjesztés€7,767.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF340X8-150-210-1-1/2" hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, méret 1-1/2 hüvelyk, tehermentesítő nyomás 150 psi
€4,081.86 /Mértékegység