Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF263A 1-25 1/2 víznyomás-szabályozó, 3 utas, 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 20.7 bar nyomás | BP3LKE 0009834

WATTS LF263A 1-25 1/2 víznyomás-szabályozó, 3 utas, 1/2 hüvelykes bemenet, 20.7 bar nyomás

Raktáron
Tétel: BP3LKE Modell: LF263A 1-25 1/2Kereszthivatkozás: 0009834
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
€509.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomásszabályozó szelep
Állítható csökkentett nyomástartomány1-25 psi
test anyagaSárgaréz
LemezanyagBuna N.
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Működési hőmérséklet140 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás300 PSI
Mfr. SorozatLF263A
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Nyomásbeállítási tartomány0.7 Bar
SzűrőNem
Stílus3 út
Szelep tervezés3-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63

Termék részletek:

Víznyomás-szabályozó, 3 utas, 1/2 hüvelykes bemenet, 20.7 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellÁllítható csökkentett nyomástartománytest anyagaBemeneti méretBemeneti menet típusaKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr
WATTS 1/4 LF263A 10-125 víznyomás-szabályozó szelep 1/4 hüvelykes | AB8QWU 26X103 1/4 LF263A 10-125-Ólommentes sárgaréz1 / 4 "-1 / 4 "10-125 psi€248.39
WATTS 3/8 LF263A 10-125 víznyomás-szabályozó szelep 3/8 hüvelykes | AB8QWV 26X104 3/8 LF263A 10-125-Ólommentes sárgaréz3 / 8 "-3 / 8 "10-125 psi€271.79
WATTS 1/2 LF263A 10-125 víznyomás-szabályozó szelep 1/2 hüvelykes | AB8QWW 26X105 1/2 LF263A 10-125-Ólommentes sárgaréz1 / 2 "-1 / 2 "10-125 psi€296.01
WATTS 1/2 LF263A 50-175 víznyomás-szabályozó szelep 1/2 hüvelykes | AB8QWX 26X106 1/2 LF263A 50-175-Ólommentes sárgaréz1 / 2 "-1 / 2 "50-175 psi€280.43
WATTS LF263A 3-50 1/2 víznyomás-szabályozó, 3 utas, 1/2 hüvelykes bemenet, 20.7 bar nyomás | BP2VUZ 0009835 LF263A 3-50 1/23-50 psiÓlommentes sárgaréz1 / 2 "NPT1 / 2 "-€509.86
WATTS LF263A-G 3-50 1/2 víznyomás-szabályozó, 3 utas, 1/2 hüvelykes bemenet, 20.7 bar nyomás | BP2VVT 0125345 LF263A-G 3-50 1/23-50 psiÓlommentes sárgaréz1 / 2 "ftp kiterjesztés1 / 2 "-€738.34
WATTS LF263A 10-125 3/8 víznyomás-szabályozó, 3 utas, 3/8 hüvelykes bemeneti nyílás, 20.7 bar nyomás | BP2VWM 0009828 LF263A 10-125 3/810-125 psiSárgaréz3 / 8 "NPT3 / 8 "-€398.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF263A 1-25 1/2 víznyomás-szabályozó, 3 utas, 1/2 hüvelykes bemenet, 20.7 bar nyomás
€509.86 /Mértékegység