Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF215M1 0-8 1/4 nyomásszabályozó, belső menet, 1/4 hüvelykes, sárgaréz | BP3LKN 0009838

WATTS LF215M1 0-8 1/4 nyomásszabályozó, belső menet, 1/4 hüvelykes, sárgaréz

Raktáron
Tétel: BP3LKN Modell: LF215M1 0-8 1/4Kereszthivatkozás: 0009838
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
€979.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó
test anyagaSárgaréz
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 / 4 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
AnyagRozsdamentes acél
Max. Működési hőmérséklet120 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás300 PSI
Mfr. SorozatLF215
Min. Hőmérséklet0 F fok
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Nyomásbeállítási tartomány0.27 Bar
SzűrőNem
StílusStandard
Menet típusaNPT
Szelep tervezésStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0425

Termék részletek:

Nyomásszabályozó, belső menet, 1/4 hüvelykes, sárgaréz

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Nyomástest anyagaKapcsolat típusaMax. HőmérsékletKimeneti méretNyomásbeállítási tartományMagasságBemeneti méretÁr
WATTS p-60 miniatűr nyomásszabályozó, 0–125 psi beállítási tartomány, 1/4 hüvelykes portméret | AA9KAF 1DMK5 p-60300 psiHőre lágyuló-150 fok F1 / 4 "0-125 psi3"1 / 4 "€101.17
WATTS 3/4 LFH560-G nyomásszabályozó 3/4 hüvelykes 10–60 Psi | AB8QYD 26X143 3/4 LFH560-G300 psiÓlommentes sárgarézFGHT x MGHT140 fok F3 / 4 "10-60 psi2.25 "3 / 4 "€209.27
WATTS 1/2 LF263AP 20-175 nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 20–175 Psi | AD3MQJ 40F295 1/2 LF263AP 20-175300 psiÓlommentes sárgarézFNPT140 fok F1 / 2 "20-175 psi4.375 "1 / 2 "€606.03
WATTS 1/4 LF263A-1-25 Nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 1-25 Psi | AF8EDA 25CC57 1/4 LF263A-1-25300 psiSárgarézFNPT140 fok F1 / 4 "1-25 psi4.375 "1 / 4 "€413.59
WATTS LF263A 50-175 nyomásszabályozó 1/4 FNPT x FNPT | AH2NGH 29YL67 LF263A 50-175300 psi-FNPT x FNPT---4.375 "-€256.01
WATTS LF215M1 0-50 1/4 nyomásszabályozó, belső menet, 1/4 hüvelykes, sárgaréz | BP3LKK 0009840 LF215M1 0-50 1/4-Sárgaréz--1 / 4 "--1 / 4 "€943.27
WATTS LF215M1 0-20 1/4 nyomásszabályozó, belső menet, 1/4 hüvelykes, sárgaréz | BP3LKM 0009839 LF215M1 0-20 1/4-Sárgaréz--1 / 4 "--1 / 4 "€979.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF215M1 0-8 1/4 nyomásszabályozó, belső menet, 1/4 hüvelykes, sárgaréz
€979.51 /Mértékegység