Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1/2 LF263AP 20-175 nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 20–175 Psi | AD3MQJ 40F295

WATTS 1/2 LF263AP 20-175 nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 20-175 Psi

Raktáron
Tétel: AD3MQJ Modell: 1/2 LF263AP 20-175Kereszthivatkozás: 40F295

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€606.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó
test anyagaÓlommentes sárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
Mérő kikötő1 / 2 "
Magasság4.375 "
Bemeneti méret1 / 2 "
Hossz2.125 "
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Kimeneti méret1 / 2 "
Nyomásbeállítási tartomány20-175 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.522
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Nyomástest anyagaKapcsolat típusaMax. HőmérsékletKimeneti méretNyomásbeállítási tartományMagasságBemeneti méretÁr
WATTS p-60 miniatűr nyomásszabályozó, 0–125 psi beállítási tartomány, 1/4 hüvelykes portméret | AA9KAF 1DMK5 p-60300 psiHőre lágyuló-150 fok F1 / 4 "0-125 psi3"1 / 4 "€101.17
WATTS 3/4 LFH560-G nyomásszabályozó 3/4 hüvelykes 10–60 Psi | AB8QYD 26X143 3/4 LFH560-G300 psiÓlommentes sárgarézFGHT x MGHT140 fok F3 / 4 "10-60 psi2.25 "3 / 4 "€209.27
WATTS 1/4 LF263A-1-25 Nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 1-25 Psi | AF8EDA 25CC57 1/4 LF263A-1-25300 psiSárgarézFNPT140 fok F1 / 4 "1-25 psi4.375 "1 / 4 "€413.59
WATTS LF263A 50-175 nyomásszabályozó 1/4 FNPT x FNPT | AH2NGH 29YL67 LF263A 50-175300 psi-FNPT x FNPT---4.375 "-€256.01
WATTS LF215M1 0-50 1/4 nyomásszabályozó, belső menet, 1/4 hüvelykes, sárgaréz | BP3LKK 0009840 LF215M1 0-50 1/4-Sárgaréz--1 / 4 "--1 / 4 "€943.27
WATTS LF215M1 0-20 1/4 nyomásszabályozó, belső menet, 1/4 hüvelykes, sárgaréz | BP3LKM 0009839 LF215M1 0-20 1/4-Sárgaréz--1 / 4 "--1 / 4 "€979.51
WATTS LF215M1 0-8 1/4 nyomásszabályozó, belső menet, 1/4 hüvelykes, sárgaréz | BP3LKN 0009838 LF215M1 0-8 1/4-Sárgaréz--1 / 4 "--1 / 4 "€979.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1/2 LF263AP 20-175 nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 20-175 Psi
€606.03 /Mértékegység