Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF140X6 125-210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 125 Psi tehermentesítő nyomás | BP4FXG 0121452

WATTS LF140X6 125-210 3/4 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 125 Psi tehermentesítő nyomás

Raktáron
Cikkszám: BP4FXG Modell: LF140X6 125-210 3/4Kereszthivatkozás: 0121452
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
€842.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep
test anyagaÓlommentes sárgaréz
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Hőmérséklet210 F fok
Mfr. SorozatLF140
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
nyomás tartomány75-150 psi
Relief nyomás125 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08

Termék részletek:

Hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 125 Psi tehermentesítő nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletTestmagasságtest anyagaMax. Munkahelyi nyomásKimeneti méretRelief nyomásTermosztát szonda hosszaTest szélességeÁr
WATTS LF140S3-150-210-1" hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, bemeneti méret 1 hüvelyk, tehermentesítő nyomás 150 psi | AH2NHJ 29YM16 LF140S3-150-210-1"210 F fok5.625 "Ólommentes bronz-1"150 Psi-2.625 "€962.13
WATTS LF140X9-150-210-1" hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, bemeneti méret 1 hüvelyk, tehermentesítő nyomás 150 psi | AH2NHK 29YM17 LF140X9-150-210-1"210 F fok5.5 "Ólommentes réz szilícium ötvözet-1"150 Psi-3"€1,120.39
WATTS LF140X6 150-210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP2VVN 0121453 LF140X6 150-210 3/4210 F fok-Ólommentes sárgaréz-3 / 4 "150 Psi--€825.57
WATTS LF140S3 150-210 3/4 hőmérséklet- és nyomáshatároló szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi tehermentesítő nyomás | BP4FXD 0121449 LF140S3 150-210 3/4210 F fok-Ólommentes sárgaréz-3 / 4 "150 Psi--€755.95
WATTS LF1403S 125-210 3/4 biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 1218000 Btu | BP4FXE 161Z85 LF1403S 125-210 3/4210 F fok-Ólommentes sárgaréz-3 / 4 "125 psi--€1,335.17
WATTS LF140S3 125-210 1 biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 1 hüvelykes méret, 125 psi, 2610000 Btu | BP4FXF 161Z86 LF140S3 125-210 1210 fok. F-Ólommentes bronz94 psi1"125 psi3"-€2,096.07
WATTS LF140X6 125-210 1 biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 125 psi, 1 hüvelykes méret, 2610000 Btu | BP4FXH 161Z88 LF140X6 125-210 1210 fok. F-Ólommentes sárgaréz-1"125 psi--€1,948.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF140X6 125-210 3/4 hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 125 Psi tehermentesítő nyomás
€842.27 /Mértékegység